絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P
EFFORT(エホート)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数22穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.6
剛剣切断砥石
EARTH MAN¥159税込¥1751個翌日出荷コシが強い!タフな作業に用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
EM剛剣切断砥石
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷コシが強い!タフな作業に用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
剛剣 薄刃鉄工用チップソー
EARTH MAN¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち用途チャンネル鋼・アングル・鉄板・鉄パイプ・薄鋼板仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)28刃厚(mm)1.2外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工チップソー組刃
EARTH MAN¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷直進性に優れキレイに切れる!。4:1組刃。薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)165刃数(p)55刃厚(mm)1.4外径(mm)165穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー組刃
EARTH MAN¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷直進性に優れキレイに切れる!。4:1組刃。薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)45刃厚(mm)1.1外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー
EARTH MAN¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20
剛剣 窯業サイディングボード用チップソー
EARTH MAN¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から4日以内出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20
剛剣 石膏ボード用チップソー
EARTH MAN¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材仕様コードレス対応刃厚(mm)1.1穴径(mm)20
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F
三京ダイヤモンド工業¥9,998税込¥10,9981枚9日以内出荷御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5750材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚9日以内出荷御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5751材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
ドレッシングスティック アルミナ白色
アキュラ¥4,298税込¥4,7281個15日以内出荷メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
ドレッシングスティック SiC黒色
アキュラ¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
CBN切断砥石
アキュラ¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
ダイヤモンド切断砥石
アキュラ¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から15日以内出荷※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
CBN 切断砥石
アキュラ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
切断砥石
レジトン(Resiton)¥969税込¥1,0661個(1枚)翌々日出荷用途ステンレスや金属を切断する際に仕様【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)寸法(mm)【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s)80
カットRC アルミ用 両面補強
日本レヂボン¥9,998税込¥10,9981箱(10枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
カットRC 両面補強 A
日本レヂボン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。トラスコ品番852-3711材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)150穴径(mm)22
カットRC A30
日本レヂボン¥41,980税込¥46,1781箱(20枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。トラスコ品番377-4406粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640硬度P使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)3.5外径(mm)455穴径(mm)25.4
カットRC 30穴
日本レヂボン¥45,980税込¥50,5781箱(20枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。トラスコ品番852-3726材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600硬度P刃厚(mm)3.5最高使用周速度(m/s)63外径(mm)455穴径(mm)30
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→25.4Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→25.4Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×25.4Φ
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→22Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→22Φサイズ(mm)1.8t×30.5Φ×22.23Φ
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)
高速電機(富士製砥)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P
ニューレジストン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ZOIDチップソー 鉄用
SK11¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。材質刃先:サーメット、台金:鉄刃数42P最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃幅(mm)1.4適合材金属外径(mm)185内径(mm)20
ZOIDチップソー 軽天用
SK11¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材軽天材内径(mm)20
チップソー
アイウッド¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様制振・消音レーザースリット入材質鉄色ブルー穴径(Φmm)約20刃厚(mm)約1.2適合材強化石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、モイス等の切断の際にコーティングブルーフッ素コーティング
切断砥石 両面補強
東安¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)3日以内出荷砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1色黒砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)パッキン:15使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105、パッキン:30適合材一般鋼・ステンレス鋼兼用最高使用周速度(m/s)80
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980税込¥42,8781箱(6枚)4日以内出荷鋭い切れ味!ブレずに切れる!。鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!。軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!。段付チップと組刃で、鋭い切れ味!。フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!。硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用
スーパーチップソーブラックII(木工用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥51,980税込¥57,1781箱(12枚)4日以内出荷高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!適合機種丸鋸(マルノコ)刃数52品番0023-0585外径(Φmm)165刃厚(mm)1.5取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
吸塵式乾式ダイヤモンドブレード ASタイプ
関西工具製作所¥28,980税込¥31,8781枚7日以内出荷乾式道路カッター用ブレード。各社吸塵式乾式カッター本体にアスファルト・コンクリート兼用として使用できます。用途アスファルト・コンクリートの切断適合材アスファルト・コンクリート内径(mm)27外径(Φインチ)14
スーパーチップソーブラックⅡプラス
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,398税込¥4,8381枚翌々日出荷鋭角交互刃と平刃を組合せ「ブレ」と「切断抵抗」を抑えた軽快な切れ味!。低騒音・低振動、集成材の切断に最適!。レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!穴径(Φmm)20適合材木工
アスファルト・コンクリートカッターSR-V
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥24,980~税込¥27,478~1枚6日以内出荷から9日以内出荷長寿命タイプ用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)3高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
パワーメタル
YAMASIN¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷防塵、集塵丸鋸、高速チップソー切断機に使用可能です。新開発パウダーチタンチップにより、高い耐久性と驚きの切れ味を実現しました。トラスコ品番350-5776刃数40穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)180刃厚(mm)2
スカイカット(プラスチック用)
ハウスビーエム¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。トラスコ品番809-5072材質刃先:超硬チップ刃数80穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)203適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥5,698税込¥6,2681枚翌々日出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
チップソー煌7(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
スーパーソー煌(鉄用)
マツモト機械¥52,980税込¥58,2781枚4日以内出荷静音・制振加工です。用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用