絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途FRP刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)3~15刃厚(mm)2.6適合材FRP
チップソー(一般木材用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,698~税込¥1,868~1枚翌々日出荷適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)刃数20厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2外径(Φmm)125適合材木材取付穴径(Φmm)20
チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781枚翌々日出荷用途軟鋼材・ステンレス用刃数81厚さ(mm)(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9外径(Φmm)305適合材軟鋼材・ステンレス取付穴径(Φmm)25.4
チップソーカッター用チップソー
DIAMOND¥35,980税込¥39,5781箱(5枚)3日以内出荷適合機種DRC35、DRC-35D、DRC3536BLH、DFC3836BLH厚さ(mm)1.4外径(mm)135
ファントムカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌日出荷切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(5枚)翌日出荷冷却性の高い刃先で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。鉄筋(10ミリ)入りコンクリート、御影石等の切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いです。用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)のないリムタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触です。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッターです。用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。価格はエコノミーです。用途ブロック、モルタル、レンガ等に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)6
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) セグメントタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”低騒音ナイト”(コンクリート・石材兼用刃) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980税込¥28,5781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。低騒音タイプの環境対策品です。御影石も切断が可能です。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、御影石、ブロック等の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4676材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-6174材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルナイン”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)7日以内出荷数量限定キャンペーン商品です。刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプです。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4695材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”SDカッター8X”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980~税込¥28,578~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。各種建材をオールマイティーに切断できます。リム型刃先の耐久性、波型基板の空冷作用を併せ持ちます。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”S1カッター”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥22,980税込¥25,2781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。基板に焼き入れとウェーブ加工を施し、耐久性がアップしています。薄刃を実現し、鋭い切れ味を発揮します。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。付属品調整リング(20mm→15mm)トラスコ品番709-4672材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター タイルスラッガー 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥17,980税込¥19,7781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。刃厚0.9mmで切り口が薄いため精度が良く仕上げることができます。細粒ダイヤの採用により切り口がキレイです。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番709-4678材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 オフセット型塩ビカッター”美楽”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が楽に行えます。用途塩ビパイプやキッチンパネルの切断、面取りに。付属品ワッシャー3枚トラスコ品番709-4681材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102刃厚(mm)1.8チップ高さ(mm)3
エコ丸RS(レッドスター)
スキルマン¥3,998~税込¥4,398~1枚翌々日出荷ステップ製法(中心部と外縁部で厚みを変える構造)により、刃厚0.9mmを実現し、驚異的な切れ味を発揮します。高精度な基盤により、切り口は美しく仕上がります。板厚が薄いため粉塵の発生が非常に少なく、切断抵抗も小さいことから、充電式マルノコでも従来より長時間の使用が可能です。さらに、制振・消音基板を採用しており、快適にご使用いただけます。刃厚(mm)0.9
ダイヤモンドブレード(乾式)
新ダイワ¥42,980~税込¥47,278~1枚3日以内出荷コンクリート切断用スタンダートなダイヤモンドブレードです。ダイヤモンドブレード付モデル標準付属品のダイヤモンドブレードです。用途コンクリート用
切断砥石 一般鋼材用
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット(50個)翌日出荷コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781袋翌日出荷コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷AGCC-RG専用のカッターです。用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
緩衝材用チップソー 125*1.5*18P
小山金属工業所¥37,980税込¥41,7781箱(10枚)9日以内出荷ケンタイト・スワフタイト・ドラーフタイト・等の切断用です。各種目地材の切断が可能です。用途緩衝材の切断に。トラスコ品番713-1366刃数18最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5穴径(mm)20
一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P
小山金属工業所¥19,980税込¥21,9781箱(10枚)9日以内出荷刃数が少なく、不均等の特殊チップです。軽快な切れ味を実現します。用途一般木材用。トラスコ品番713-1357刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2穴径(mm)20
グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ¥24,980税込¥27,4781枚3日以内出荷最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。用途丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。トラスコ品番710-7475適合機種低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数48最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500刃厚(mm)2.4外径(mm)355穴径(mm)25.4
カッタネット
光陽社¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)7日以内出荷カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥979税込¥1,0771枚当日出荷コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8