絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

目地切カッターチップ厚3.0
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)3外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
目地切カッタチップ厚10.0
コバルテック¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)10外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
目地切カッターチップ厚6.0
コバルテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)6外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
スーパーカッター12インチ
コバルテック¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)305穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
スーパーカッター14インチ
コバルテック¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷基盤側面に配置されたプロテクトダイヤが基盤摩耗を抑制し、連続切断可能な最高級品です。すべてのハンドカッターの穴径に対応した、金属リングをご用意いたします。チップ厚3.6mm、チップ高8.0mmでハードワークな作業にも対応します。ウェーブ基盤により空冷効果を促し、連続作業が可能なハイエンドモデルです。切断面にも配慮され、驚きの寿命をお届けいたします。用途石材、アスファルト、コンクリート、ブロック、レンガ、二次製品等の切断。チップ厚さ(mm)3.6外径(mm)340穴径(mm)30.5付属リング(mm)20・22・25.4チップ高さ(mm)8
はつり職人フランジ4インチ用
コバルテック¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷はつり職人に使用するフランジ部品です。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。外径(mm)35穴径M10
プロ1カット 鉄工用 1枚
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
RSCプレミアム 1枚
日本レヂボン¥639~税込¥703~1枚当日出荷超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
レヂボンカット
日本レヂボン¥959税込¥1,0551枚当日出荷金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
プロ1カット 鉄工用 5枚組
日本レヂボン¥2,298税込¥2,5281個(5枚)当日出荷驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
スーパーカットRSC-X1枚
日本レヂボン¥559税込¥6151枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
飛騨の匠 颯 1枚
日本レヂボン¥369税込¥4061枚当日出荷レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
ハツリの鉄人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷直進性に優れ、特殊チップ形状で基盤摩耗を防ぎます。刃の厚みもあり直進性に優れ、特殊チップ形状での基盤の摩耗を防ぎます。安全性とコストパフォーマンスを高めた商品です。用途コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、みかげ石の切断加工。仕様ジスクグラインダー用材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドチップ厚さ(mm)2.2
エクストラカット EX100
レヂトン¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥279税込¥3071枚当日出荷強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
金の亀 1枚
レヂトン¥369税込¥4061枚当日出荷切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用150 1枚
レヂトン¥389税込¥4281枚当日出荷金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
EX100赤 1枚
レヂトン¥299税込¥3291枚翌々日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
情熱サンダー A #60
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
BSスカットタイル・レンガ用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプタイル・レンガ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ダイヤモンドカッター 乾式用
TENRYU(天龍製鋸)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5
チップソー(硬質窯業サイディング用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷硬質窯業系サイディング用です。段付きチップ採用で軽切断を実現しました。用途硬質窯業系サイディング用。材質台金:炭素工具鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)【硬質窯業サイディング】0.3以下刃厚(mm)1.5
チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。トラスコ品番256-5283材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数36穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)
大見工業¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。トラスコ品番194-8904材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数26穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4適合材鉄切断能力(mm)鉄鋼9
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
富士製砥¥2,298~税込¥2,528~1箱(5枚)当日出荷バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用)
モトユキ¥7,798税込¥8,5781枚5日以内出荷専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。トラスコ品番114-1607材質台金:工具鋼、チップ:超硬歯数40刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)(ハゼ厚)3刃厚(mm)1.2適合材ステンレス外径(mm)110穴径(mm)20
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)
モトユキ¥6,798税込¥7,4781枚5日以内出荷硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)
モトユキ¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。トラスコ品番195-3247適合機種充電マルノコ刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.9刃厚(mm)1.5適合材木工外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用)
モトユキ¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。トラスコ品番195-3244適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ刃数10枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石
モトユキ¥259税込¥2851枚当日出荷キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番469-1012適合機種ディスクグラインダー粒度46(#)砥材ZA最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)106穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)当日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
鉄・ステンレス兼用グローバルソー
モトユキ¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)5日以内出荷薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄工用ゴローバルソチップスター
モトユキ¥6,398税込¥7,0381枚翌々日出荷鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番803-6634材質基盤:;SK5歯数36刃数36枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーゴールデンバット1
フジケン¥1,998税込¥2,1981袋(5枚)4日以内出荷フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)105対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。最高使用周速度(m/s)80
フジケンカット
フジケン¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)4日以内出荷世界初の三重補強!卓越した安全性!。フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
超硬チップソー
エスコ¥3,000税込¥3,3001枚翌日出荷超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)1.8穴径(mm)25.4直径(mm)230
超硬チップソー
エスコ¥2,450税込¥2,6951枚翌日出荷コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230
超硬チップソー
エスコ¥1,990税込¥2,1891枚翌日出荷シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。超硬チップを斜めに埋め込み、より高い耐久性を実現。用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230