絞り込み
ブランド
  • TOKIO Lab(2)
使用液
  • 空気(2)
定格電圧(V)
  • DC3
  • AC100/200(12)
  • AC200/220(113)
  • AC100/110(13)
  • AC100(832)
  • AC100~240(9)
  • AC110(21)
  • AC115(34)
  • AC120(6)
  • AC200(797)
  • AC200~220(11)
  • AC200~400(8)
  • AC220(63)
  • AC230(6)
  • AC250(14)
  • AC380(8)
  • AC400(15)
  • AC/DC30(7)
  • DC12(26)
  • DC24(41)
  • その他(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズTOKIO Lab
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズTOKIO Lab
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気保存温度範囲(℃)-5~60

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器