ポンプ・送風機・電熱機器 :「CST」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプ
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用 材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C 極数4極 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸受)針状ころ軸受 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上 三相
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送 仕様単体プーリなし、安全弁なし 接続ねじ管用テーパーネジ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個 寸法(mm)130×50×55 質量(g)500 電圧(V)AC100 電源AC100V 30W 使用流体液体 ノズル内径/約Φ5mm外径/約Φ8mm 使用可能液体粘度:約300cSt以下 アズワン品番1-3011-01 使用温度-10~60℃
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプ
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1~5(cSt) 液温(℃)0~30
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ギヤーエス工業NSG(U)形ギヤーポンプ
スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギヤーエス工業DNGU型ギヤーポンプ
低回転ポンプ。 シンプルな構造。ギヤ・シャフト軟窒化処理。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギヤーエス工業SG型ギヤーポンプ
スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング