ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
フッ素樹脂テープヒーターヤガミ21日以内出荷
外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。
最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898