カテゴリ
すべてのカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
水中ポンプ
(3)
家庭用ポンプ
(2)
ダイヤフラムポンプ
(1)
電熱機器(ヒーター)
(2)
絞り込み
ブランド
寺田ポンプ製作所
(2)
センタック
(2)
TRUSCO
(1)
JAPPY
(1)
日発ジャブスコ
(1)
坂口電熱
(1)
定格電圧(V)
AC100
(3)
DC12
(1)
DC24
(2)
商品レビュー
以上
(3)
以上
(4)
以上
(4)
以上
(4)
価格
1,500-10,000円
(4)
10,000-50,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
"DC10"
ポンプ・送風機・電熱機器
:「DC10」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
ポンプの構成部品と役割
ポンプの全揚程と吐出し圧力の関係
ポンプのライナリングとインペラリング
ポンプの始動
ポンプへの空気の侵入防止
ポンプトラブルの分類と原因分析
ポンプトラブルを減らすための日常の対応
ポンプの羽根車によるアキシャルスラスト
ポンプの軸受潤滑方式
ポンプの概況3
ポンプの圧力と圧力計の読み方
ポンプの吸込口と吐出し口の口径
ポンプの保護装置
ポンプの据付けと試運転
遠心ポンプの実践講座
ポンプのオリフィス
ポンプの特徴
ポンプの用途
ポンプの特性を表す比速度
ポンプのラジアル軸受とアキシャル軸受
ポンプの並列運転
ポンプの点検
ポンプトラブルの技術的原因
ポンプの国際的な設計規格
ポンプの吸込ストレーナ
ポンプ液の基本特性
ポンプの仕様
ポンプの性能
ポンプに使うサイクロンセパレータ
ポンプの吸込性能を表す吸込比速度
ポンプの吸込揚程と求め方
ポンプによる基礎の荷重
ポンプのNPSHAとNPSH3
ポンプの吸込口、吸込タンク及び吸込配管
ポンプの据付け
空気を含んだポンプの運転
ポンプの省エネルギーの着眼点
ポンプの基礎
ポンプのトラブルと対策
ポンプの回転速度の変化
ポンプの国内の設計規格
ポンプのシールの漏れ量
ポンプの材料
ポンプに使うメカニカルシール
ポンプの回転方向の確認
密閉管路内のポンプ運転
ポンプ吸込渦と初生キャビテーション
ポンプの概況2
ポンプを構成する部品
ポンプで使うシールの選定
スラリーが混入するポンプ液
ポンプに作用する配管荷重による基礎の荷重
世界のポンプ生産
ポンプのケーシングによるラジアルスラスト
ポンプの修理、改造および取替え
ポンプのケーシングガスケット
ポンプの減速運転
ポンプの種類
ポンプの標準化
ポンプの運転
ポンプのケーシングボリュート形状
遠心ポンプの基礎講座
ポンプで使用する単位と換算方法
ポンプの性能曲線の見方
ポンプの選定
ポンプの保守点検と省エネルギー
ポンプの羽根車形式
ポンプの直列運転
国内のポンプ生産
高温のポンプ液
ポンプの軸受ハウジングと付属部品
ポンプを発注するときに必要になる仕様
ポンプの増速運転
ポンプのウォーミングと冷却水
ポンプの効率
ポンプの選定
ポンプの豆知識
知っておきたいポンプの技術
ポンプで使用する記号
ポンプ吸込側のレジューサ
ポンプトラブルの経済的原因
ポンプの概況1
横軸ポンプ始動前の空気抜き
ポンプの締切運転
ポンプの管理基準
ポンプに使うグランドパッキン
ポンプの省エネルギーの具体策
ポンプトラブルの人的原因
ポンプトラブルを減らすためのアプローチ
ポンプの選定ポイント
ポンプの性能曲線と運転点の関係
もっと見る
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ポンプ
(3)
家庭用ポンプ
(2)
ダイヤフラムポンプ
(1)
電熱機器(ヒーター)
(2)
カテゴリ:
ポンプ・送風機・電熱機器
すべて解除
フィルム型白金測温抵抗体
坂口電熱
¥
8,998
税込
¥
9,898
1本
当日出荷
仕様
導線:3線式
使用温度(℃)
(最大)200/短時間であれば230
絶縁抵抗(MΩ)
(DC100V)10以上
電流(mA)
(規定)2
素子
Pt100Ω(at0℃)
階級(級)
B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
バスケットへ
ダイアフラム圧力ポンプ
日発ジャブスコ
(1件のレビュー)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1個
当日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)
1.59
定格電流(A)
4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。
入力電圧(V)
DC12(ヒューズ10A)
アズワン品番
1-1504-01
バスケットへ
ラバーヒーター
TRUSCO
(1件のレビュー)
¥
3,998~
税込
¥
4,398~
1本
当日出荷
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途
タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。
仕様
サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし
厚さ(mm)
1.5
曲げ半径(mm)
R15以上
発熱密度(W/cm
2
)
0.6
特性
容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
バリエーション一覧へ(10)
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き
センタック
¥
3,698
税込
¥
4,068
1台
欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途
洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)
15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様
自動停止:5.5分
付属品
3mホース、ベース
材質
PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)
0.6
電源
コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×100×240
電源コード(m)
1
ポンプコード(m)
3
バスケットへ
フロートレベルスイッチ
JAPPY
(1件のレビュー)
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1個
当日出荷
から
翌日出荷
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途
液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます
材質
ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン
色
ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)
使用温度範囲(℃)
0~60
芯数
3芯
比重
使用液:0.95~1.10
接点電圧の最大値(V)
AC30以下/DC30以下
接点電流の最大値(A)
C10以下/DC5以下
最小負荷電流(mA)
接点:DC12V/100(参考値)
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.75
水深(m)
20
バリエーション一覧へ(2)
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー
センタック
(2件のレビュー)
¥
3,898
税込
¥
4,288
1台
当日出荷
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途
節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)
12(揚程0m)、9(揚程1m)
付属品
アーム、ベース
質量(kg)
0.6
電源
コンセント式
電源コード(m)
1
ホース長さ(m)
4
ポンプコード(m)
4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
90×65×60
バスケットへ
寺田製 水中ポンプ DC24V
寺田ポンプ製作所
¥
38,980
税込
¥
42,878
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品
電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm
質量(kg)
3.8
出力(W)
100
電流(A)
4.1
電圧(V)
DC24
全揚程(m)
6
対応
15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)
吐出量(L/min)
105
ケーブル
VCTF2.0×5m
極性
なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
238×162
口径(mm)
15/25
バスケットへ
寺田製 水中ポンプ DC12V
寺田ポンプ製作所
¥
41,980
税込
¥
46,178
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品
電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm
質量(kg)
3.8
出力(W)
80
電流(A)
6.7
電圧(V)
DC12
全揚程(m)
4
対応
15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)
吐出量(L/min)
90
ケーブル
VCTF2.0×5m
極性
なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
238×162
口径(mm)
15/25
バスケットへ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材
ポンプ・送風機・電熱機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
おすすめ人気ランキング
灯油ポンプ・給油ポンプ
ポンプ 送風機