ポンプ・送風機・電熱機器 :「G16」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。 接続ねじ管用並行ネジ 常用圧力(MPa)0~0.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20本)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。
備考【配管・フランジ】別売りとなります。 径(Φmm)220 最高使用圧力(MPa)2 回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
仕様【配管・フランジ】別売りとなります。 回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
1台
659,800 税込725,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
仕様【配管・フランジ】別売りとなります。 回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング