カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 電動ドリル用ポンプ(1)
        • 陸上ポンプ(3)
        • エアーポンプ(1)
        • 井戸用ポンプ(1)
        • ガンノズル・ホース(3)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「MP-1」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
研究用マルチェアーポンプ アズワン研究用マルチェアーポンプアズワン(1件のレビュー)
88,900税込97,790
1個
当日出荷
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所陸上ポンプCMP形寺田ポンプ製作所
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
種類セルプラポンプ
セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 解放保護型モートル付寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受
セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
TSPポンプ用ダイヤフラム タカトテクニカTSPポンプ用ダイヤフラムタカトテクニカ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用ダイヤフラムです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
プリセット式デジタルオイルガン 三協リールプリセット式デジタルオイルガン三協リール
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)664質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ゴムホース&L字精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン 三協リールプリセット式デジタルオイルガン三協リール
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)663質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ストレートパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン 三協リールプリセット式デジタルオイルガン三協リール
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)717質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

mpx-1特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器