カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ(19)
- 家庭用ポンプ(3)
- 陸上ポンプ(30)
- 油用ポンプ(2)
- エアーポンプ(3)
- ギヤポンプ(2)
- ドラム缶用ポンプ(10)
- ペール缶用ポンプ(9)
- 電熱機器(ヒーター)(2)
- ガンノズル・ホース(8)
- ポンプ用部品・アクセサリー(2,662)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ポンプ・送風機・電熱機器 :「etc」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

ETCシリーズ 電子温度コントローラー
ロバートショウ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ
工進(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
手動灯油ポンプ PHシリーズ
工進(33件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
手廻しドラムポンプ SBシリーズ
工進(22件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
バスポンプ KP-104シリーズ
工進(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷から6日以内出荷18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
乾電池式ドラムポンプ ラクオート
工進(46件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用
工進(26件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ
工進(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
ポンプ用カップリングシリーズ
工進(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプとホースの接続に。
電動ドラムポンプ
工進¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
SB-25、LP-32用大ネジ組
工進(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
投込み(湯沸し)ヒーター
フジマック(33件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど定格電圧(V)100
工進ドラムポンプSB用 吐出ホース
工進(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ドラムポンプ交換用の純正ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として種別吐出ホース
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ
工進(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
水槽用 クリーナーポンプ
工進(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット
工進(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ
工進¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
灯油ポンプ収納ケース
工進(3件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油ポンプの収納時に質量(kg)0.11接続ねじ50・65ミリ
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
皿付きオイルポンプ エンジンオイル用
工進(17件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
工進エンジンKC-26用 エンジンパーツシリーズ
工進(17件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷工進エンジンKC-26用エンジンパーツシリーズスパークプラグ、キャブレター、プライマーポンプ、エアフィルターの主要交換部品シリーズ補修、予備用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として適合機種SEV-25Lなど
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート
工進(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途汚水の移送に仕様汚水用寸法(幅W×高さH)(mm)216×310電源コード(m)42018年トラスコ掲載ページ7 0715
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ
工進(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
水中ポンプPX用 インペラシリーズ
工進(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)
工進(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
工進¥759税込¥8351本当日出荷工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ
工進(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
浄化槽ブロアポンプAK用 浄化促進剤シリーズ(オーレス)
工進(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20g×15個)ほか当日出荷浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に適合機種AK全機種用名称浄化促進剤オーレス
エンジンポンプ SEV-25L エンジン部品【KC26】
工進(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら