カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](215)
- セメダイン(141)
- スリーボンド(140)
- コニシ(122)
- アルテコ(ALTECO)(69)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- タイルメント(24)
- 東亞合成(23)
- 東リ(23)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- 高森コーキ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用
アルテコ(ALTECO)(14件のレビュー)¥829税込¥9121本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドスーパーステン
コニシ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(333mL)当日出荷弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173色ホワイトタイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
アロンアルフア一般用
コクヨ¥699税込¥7691個(2g)当日出荷1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。用途プラスチック・金属・合成ゴム材質ケース・外キャップ:R-PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×19×93危険物の類別非危険物
オートミックス パネルボンドミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)色黒容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)
ホットメルトスティック多用途
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(1kg)当日出荷毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア(プラスチック用)
コニシ(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(2g)ほか当日出荷2液接触型。専用プライマーにより、ポリエチレン・ポリプロピレンが接着できます。用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンの接着。成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ボンドシールプライマー#7N
コニシ(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷シーリング材用。密着性向上。成分ウレタン樹脂系溶剤形包装缶標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)
セメダイン(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系種別液状タイプ高粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
水中ボンドE380
コニシ(25件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(900g)ほか当日出荷水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85主なワークパーツ
サンパッド エコセット
バンドー化学¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能 短時間で施工が可能 貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能 広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用) 高い耐屈曲はく離性能がある用途常温加硫ジョイント材料および修理材料主な用途コンベヤベルト用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性接着性、耐屈曲疲労性主なワークパーツ
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(20g)当日出荷ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に仕様耐熱、耐衝撃性トラスコ品番855-2851色無色透明タイプ遅硬化主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15粘度(mPa・s)ゼリー危険等級Ⅲアズワン品番64-8537-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化
セメダイン(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
タミヤセメント(ABS用)
TAMIYA(タミヤ)¥289税込¥3181本(40mL)当日出荷1/350艦船モデルのマストなど、繊細で強度が必要なパーツに使われるABS樹脂。通常のタミヤセメントでは接着できない、このABS樹脂に使える接着剤です。 また、タミヤ製スケールモデルのABS部品とスチロール部品との接着も可能。安定性のある四角ビン入り。大きなキャップは開け閉めがしやすく、接着に便利なハケ付きです。用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
耐UV透明接着剤 EXクリア
セメダイン(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(19mL)ほか当日出荷透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)色透明質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
凹凸面の接着補修用 ハイクイック
セメダイン(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(50g)ほか当日出荷から翌々日出荷5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。用途【1.】コンクリート・ブロックの補修に適しています。 例:ひび割れたコンクリート塀の補修、欠けたブロックの穴埋め・欠損補修、駐車場や外構の破損部分の応急補修 【2.】金属・外装部品の固定・補修に適しています。 例:ぐらつく金属フェンスの補修、門扉や手すり部品の接着、屋外機器(ポスト・表札・看板)の取付け 【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 例:外壁タイルの剥がれ補修、玄関・階段タイルの再接着、【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R
セメダイン(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(3kg)当日出荷0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)
セメダイン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170g)ほか当日出荷スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。色ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア (プロ用No.3)
コニシ(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20g×5本)当日出荷強力。中粘度。スピード接着。用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。仕様木工用成分シアノアクリレート系主な用途木材、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270304-120827-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(4g)ほか当日出荷水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。仕様耐衝撃色透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 712 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)¥889税込¥9781本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度主な用途木工用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)
セメダイン(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(750g)ほか当日出荷から翌々日出荷使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
多用途屋外用 333ml
コニシ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系色ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
ビニル用ボンド
コニシ(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(20mL)ほか当日出荷速乾。柔軟性。淡黄色透明。用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形色淡黄色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
二液常温硬化型構造用接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(90g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番114-6274色透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン![エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31873215-181121-02.jpg)
エポキシ接着剤 インスタントミックス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥499税込¥5491個(4mL)当日出荷超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
モルタル・セメントはがし剤
家庭化学(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個(100mL)ほか当日出荷植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。用途付着したコンクリート、モルタルの除去。仕様酸性モルタルはがし剤成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤色無色寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40危険物の類別非危険物適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
ソフトコーンM用接着剤
サンセルフ(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(1kg)4日以内出荷2液性のエポキシ系接着剤です。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml
スリーボンド(10件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。トラスコ品番783-9910危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)
セメダイン(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり
アサヒペン(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個(150g)ほか当日出荷ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
デブコンET 高透明注型用樹脂
Devcon(デブコン)(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状色淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
ボンドFL200 クッションフロアー用
コニシ(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
無機系耐熱接着剤 3732
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。用途セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。トラスコ品番374-8740色白タイプチューブタイプ容量(g)200主成分酸化アルミニウム主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)
セメダイン(1件のレビュー)¥819税込¥9011セット(15g)当日出荷透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に









![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)














![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270304-120827-02.jpg)







![エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31873215-181121-02.jpg)


![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)