カテゴリ
絞り込み
用途
特性
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(139)
- スリーボンド(137)
- コニシ(118)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- 東亞合成(22)
- 東リ(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ボンド木工用速乾
コニシ(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(50g)ほか当日出荷速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。用途木・紙・布などのスピード接着に。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 480
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ゼリー状アロンアルフア
東亞合成(18件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(20g)当日出荷糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10主な用途木材、多孔質材料、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![強力瞬間接着剤 ガラス用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855362-200925-02.jpg)
強力瞬間接着剤 ガラス用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)¥579税込¥6371本(3g)当日出荷高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。仕様液状トラスコ品番416-6035色透明質量(g)18主成分シアノアクリレート系主な用途ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性固着時間(秒)15~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)当日出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット(10本)ほか当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
セメダイン(11件のレビュー)¥779税込¥8571本(20mL)欠品中接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。用途【1.】 接着が難しいゴム・プラスチック素材の接着に適しています。 例:ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ゴムの接着、ABS・PVC・ポリカーボネートなどのプラスチック部品の補修、ゴム部品や樹脂パーツの固定 【2.】 ゴム製品・日用品の補修・取り付けに適しています。 例:家具や家電のクッションゴムの取り付け、滑り止めゴムの固定、面ファスナーの貼り付け、DIYでのゴム脚・緩衝材の補修 【3.】 ゴム・プラスチックと他素材の接着・修理に適しています。 例:はがれた靴底(ゴム×レザー)の補修、プラスチックと金属・木材の接着、合成皮革(ビニールレザー)の補修・接着 【接着できるもの】 以下の素材(ゴム・プラスチック等)の組み合わせにおける接着に適しています。 ・ゴム:天然ゴム、合成ゴム(ウレタンゴム、クロロプレンゴム(CR)、ニトリルゴム(NBR)、スチレンブタジエンゴム(SBR)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)等)、発泡ゴム ・プラスチック:EVA、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート、ABS、FRP 等 ・その他:皮革(合成・天然)、金属、コンクリート、木材 等 【接着できないもの】 発泡スチロール、シリコーンゴム、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、フッ素樹脂 等付属品ヘラ、ヤスリ色淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性
スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥289税込¥3181本(2g)当日出荷特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番006-5480質量(g)2タイプ低粘度型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート(95%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
アルテコ 711 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)¥899税込¥9891本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
メルタースティック(805用)
HAKKO(白光)(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド束職人
コニシ(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(500mL)当日出荷健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物用途鋼製束及びプラスチック製束の施工成分ウレタン樹脂系環境対応健康住宅対応製品不揮発分90%以上改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)140±20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ナンバーワンボンド木工用
AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(3kg)欠品中四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用
セメダイン(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(20mL)ほか当日出荷透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アルテコ 713 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)¥889税込¥9781本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能接着剤 406
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
アロンアルファ専用 極細ノズル
コニシ(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(10本)ほか当日出荷アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く)材質ポリエチレン主な用途木工、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐衝撃
ワンタッチ障子のり
アサヒペン(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個(150g)ほか当日出荷ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。 ハケ不要。 ホルマリンは使用しておりません。成分でん粉、カビドメ剤改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(20g)当日出荷木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に色無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
ボンドCH38 木工用
コニシ(48件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(3kg)欠品中仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色主な用途木工用環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)危険物の類別非危険物特性水性主なワークパーツ![高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534905-130304-02.jpg)
高強度エポキシ接着剤 イージーミックス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥429税込¥4721個(6mL)当日出荷簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401色透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)
セメダイン(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(20g×40g)当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容瞬間接着剤20g、プライマー40g色透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(20g)当日出荷広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-4045色透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P
EIGERTOOL(アイガーツール)(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフア (プロ用No.3)
コニシ(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20g×5本)当日出荷強力。中粘度。スピード接着。用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。仕様木工用成分シアノアクリレート系主な用途木材、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤用はく離剤
スリーボンド(2件のレビュー)¥779税込¥8571本(45g)当日出荷トラスコ品番817-9675色無色透明主成分アセトン他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
BONDIC 補修材 スターターキット
EIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
工業用接着剤 EC1368NT
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(1L)当日出荷速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
水中硬化補修用接着剤(本剤)
スリーボンド(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3430種別本剤色白主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア用アタッチメント
東亞合成(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。全長(mm)35接続口径(Φmm)4アズワン品番6-5322-01危険物の類別非危険物先端径(Φmm)0.5主なワークパーツ
アミノール(ゼロホルム)
ヤヨイ化学(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5kg)当日出荷業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(3g)ほか当日出荷から3日以内出荷水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。用途【1.】硬質プラスチック・金属パーツの補修・固定に適しています。 例:割れたプラスチック部品の補修(家具・家電カバー・DIY部品)、外れた金属パーツ(ネジ受け・小型金具・装飾部品)の再固定、電子機器・精密部品の接着(スイッチ部、ケース補修など) 【2.】ゴム・可動部品の接着や補修に適しています。 例:ゴムパーツ(クッションゴム・滑り止め・ゴム脚)の取り付け、スポーツ用品など衝撃を受ける部品の補修 【3.】水まわり・屋外での軽補修(※水没しない環境)に適しています。 例:洗面所やキッチン周りの樹脂・金属部品の補修、雨や水しぶきがかかるパーツの固定 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材 等 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)
ホットメルトスティック多用途
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(1kg)当日出荷毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
サンパッド エコセット
バンドー化学¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能 短時間で施工が可能 貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能 広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用) 高い耐屈曲はく離性能がある用途常温加硫ジョイント材料および修理材料主な用途コンベヤベルト用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性接着性、耐屈曲疲労性主なワークパーツ







![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)

![強力瞬間接着剤 ガラス用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855362-200925-02.jpg)












![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)



![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)


![高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534905-130304-02.jpg)

![LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534887-200929-02.jpg)











![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)