絞り込み
最大積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
タイプ
- 1本フォークタイプ(2)
- TCP型(1)
- ステンレスタイプ(6)
- スリムタイプ(3)
- パーキングブレーキ付(1)
- ビールパレット用(2)
- 両面パレット用(2)
- 低床タイプ(17)
- 早送り装置付タイプ(1)
- 標準タイプ(20)
- 樹脂パレット専用(2)
- 超低床タイプ(3)
- 軽量タイプ(2)
- 重荷重用タイプ(1)
- 電動昇降式(2)
- 電動走行式(5)
フォーク幅(mm)
フォーク内幅(mm)
フォーク外幅(mm)
400・450・460・470・520・540・550・560・580・590・600・620・630・650・680・685・800・950
ブランド
- モノタロウ(8)
- コレック(138)
- をくだ屋技研(43)
- ビシャモン(36)
- TRUSCO(36)
- RS PRO(22)
- エスコ(20)
- 東正車輛(13)
- シンセイ(4)
- スギヤス(4)
- Bishamon(スギヤス)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 大有(タイユウ)(2)
- HAMACO(2)
- 杉国工業(1)
- ナンシン(1)
- 光(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 杉安製作所(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・コレック・をくだ屋技研・ビシャモン・TRUSCO・RS PRO・エスコ・東正車輛・シンセイ・スギヤス・Bishamon(スギヤス)・ユニペックス(UNI-PEX)・大有(タイユウ)・HAMACO・杉国工業・ナンシン・光・THANKO(サンコー)[電子機器]・STANLEY(Stanley Black & Decker)・杉安製作所・ブランドをもっと見る
2ページ目: パレットトラック
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む

ハンドリフター用パーツ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドリフター用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9533適合機種HLFA-S150、HLFA-S250品名HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
リリーフバルブSET後期B,C型
コレック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様72、76、123~128適合機種ND、NC部品名称リリーフバルブSET後期B,C型部品番号106機種区分ND1.0~1.5-ND専用
チョウセイ(スプール)バルブSET
コレック¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様NO75-81、120適合機種ND、NC部品名称チョウセイ(スプール)バルブSET部品番号103機種区分共通-ND専用
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥97,980~税込¥107,778~1台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
CP-10L-120H用ロードホイール
をくだ屋技研¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷付属品ロードホイールカラー×2適合CP-10L-120H用車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)56ベアリング内径(Φmm)17
82x100mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥11,700税込¥12,8701個当日出荷エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK
東正車輛¥429,800~税込¥472,780~1台31日以内出荷快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。材質(車輪)ポリウレタン(PU)タイプ電動昇降式積載荷重(kg)1200運転方式歩行型動力バッテリー走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
E-FORK(電動パレットトラック)
東正車輛¥439,800~税込¥483,780~1台21日以内出荷快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
ロードホイルASSY*STD
コレック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ハンドパレックトラック交換部品適合機種NCサイズΦ76×85部品名称ロードホイルASSY*STD部品番号34機種区分NC1.5~2.5
キャッチパレットラック ビールパレット専用型
をくだ屋技研¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170全長L4(mm)1390フォーク外側W1(mm)620
キャッチパレットトラック 低音型
をくだ屋技研¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷騒音の少ない低音型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック TCP型
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷1100mm両面パレット対応。フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73全高H3(mm)1170
ハンドパレットトラック(超低床式)
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台10日以内出荷から31日以内出荷フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)タイプ超低床式全高(mm)1110
75x95mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥10,600税込¥11,6601個当日出荷エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
グロカルローリフト
をくだ屋技研¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)40バッテリー電圧(V)DC24車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260材質(ホイール)ウレタン(ロードホイール・ドライブホイール)走行速度(km/h)0~4(無段階変速)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg
Bishamon(スギヤス)¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213タイプ低床式ブレーキ有無無全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)65(最低)、165(最高)寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
Bishamon(スギヤス)¥559,800~税込¥615,780~1台46日以内出荷走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg
Bishamon(スギヤス)¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220
THP20-511SCD用ロードローラーアッセンブリーΦ70×96 ベアリング入りウレタンキャスター
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9539適合機種THP20-511SCD寸法(mm)70×96(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
ハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。適合機種THPT15
ハンドパレットトラック
シンセイ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。用途パレットの運搬に材質スチール寸法(mm)1580×550×1205質量(kg)78均等荷重(kg)2500商品タイプ2.5t W550
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) オプション品
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台13日以内出荷電動パレットトラック”E-TRA用のオプションパーツです。電源(V)100V電源100V充電時間(時間)約3.5
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から25日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
NDハンドルポンプタイヤAssy
コレック¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷ハンドパレックトラック交換部品用途※ポンプ単品販売不可適合機種NDシリーズ部品名称NDハンドルポンプタイヤAssy