絞り込み
最大積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク幅(mm)
フォーク内幅(mm)
フォーク外幅(mm)
400・450・460・470・520・540・550・560・580・590・600・620・630・650・680・685・800・950
ブランド
モノタロウ・コレック・をくだ屋技研・ビシャモン・TRUSCO・RS PRO・エスコ・東正車輛・シンセイ・スギヤス・Bishamon(スギヤス)・ユニペックス(UNI-PEX)・大有(タイユウ)・HAMACO・杉国工業・ナンシン・光・THANKO(サンコー)[電子機器]・STANLEY(Stanley Black & Decker)・杉安製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 321342
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
  • ハンドパレットトラック(スリムタイプ) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    16日以内出荷
    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません) ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm全高(mm)1140寸法A(mm)545寸法B(mm)685間隔(mm)130
  • 自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ) をくだ屋技研

    自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ)

    をくだ屋技研
    899,800税込989,780
    1台
    40日以内出荷
    価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
    全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)車体質量(kg)230フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)580フォーク内幅W2(mm)280走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
  • 自走式キャッチパレットトラック(アンティエース) をくだ屋技研

    自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)

    をくだ屋技研
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    40日以内出荷
    業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
    全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ)

    ビシャモン
    139,800税込153,780
    1台
    36日以内出荷
    タイプ早送り装置付タイプ
  • ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) ビシャモン

    ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)

    ビシャモン
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    61日以内出荷
    タイプバッテリー上昇・走行タイプ
  • ビシャモン 1本フォーク式ハンドパレットトラック ビシャモン

    ビシャモン 1本フォーク式ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    319,800税込351,780
    1台
    22日以内出荷から31日以内出荷
    タイプ1本フォークタイプ
  • ウォーキーカウンターリフト コレック

    ウォーキーカウンターリフト

    コレック
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    75日以内出荷
    鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
    用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ
  • 85x60mm パレットトラックローラー エスコ

    85x60mm パレットトラックローラー

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RM-85耐荷重(kg)450
  • 85x100mm パレットトラックローラー エスコ

    85x100mm パレットトラックローラー

    エスコ
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ) ビシャモン

    ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ)

    ビシャモン
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。
    タイプ片面パレット用フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165フォーク幅W(mm)外幅:600、内幅:294フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715フォーク外幅(mm)A1:600フォーク内幅(mm)A2:294
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    さまざまなパレットに使用できるオールマイティータイプ
    タイプ標準フォーク高さ(mm)最低高80~最高高200フォーク長さ(mm)B1:1070、B2:935、B3:785全高H(mm)1193標準ホイールステアリング:V、フォーク:C
  • ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ) ビシャモン

    ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)

    ビシャモン
    249,800税込274,780
    1台
    60日以内出荷
    荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
  • ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ) ビシャモン

    ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)

    ビシャモン
    179,800税込197,780
    1台
    60日以内出荷
    荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
    積載能力(kg)最大:1500
  • バッテリー式パワーリフター をくだ屋技研

    バッテリー式パワーリフター

    をくだ屋技研
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    20日以内出荷
    昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高2500mmのWマストタイプ。
    最大積載量(kg)800ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)最高位(mm)2500最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)フォーク長さ(mm)800バッテリーDC12V・120AH/5HR全高H(mm)1835ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン)車体質量(kg)420上昇時間(秒)14~300全長F(mm)1520フォークスライド外幅D(mm)270~825フォークロードセンターC(mm)400脚寸法外幅E1(mm)800脚寸法内幅E2(mm)600全幅G(mm)905
  • RS PRO キャスター RS PRO

    RS PRO キャスター

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容荷重 = 300kg車輪材質 = 鋳鉄軸受タイプ = ボールベアリングホイール径 = 100mmホイール幅 = 24mmボア径 = 15mm穴長さ = 24mm
  • RS PRO キャスター RS PRO

    RS PRO キャスター

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。
    仕様ホイール径 = 160mmホイール幅 = 48mmボア径 = 20mm許容荷重 = 350kg軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 58mmカラー = 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパレットトラック 杉安製作所

    ハンドパレットトラック

    杉安製作所
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    BM15M-L50用フォークホイールAS
    寸法(mm)Φ50×98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動パレットトラック用バッテリー HAMACO

    電動パレットトラック用バッテリー

    HAMACO
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    ワンタッチで取り外せて簡単に持ち運びが出来ます。
    バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)約3.5
  • フォークホイールAs ビシャモン

    フォークホイールAs

    ビシャモン
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • フォークホイールAS(40Φ) ビシャモン

    フォークホイールAS(40Φ)

    ビシャモン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様BM-10SS-L40用車輪(フォーク側)適合BM-10SS-L40
  • CP-10M-85用ステアリングホイール をくだ屋技研

    CP-10M-85用ステアリングホイール

    をくだ屋技研
    43,980税込48,378
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック