絞り込み
ブランド
最大積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク幅(mm)
フォーク内幅(mm)
94・150・153・160・170・210・214・220・230・280・294・320・345・360・365・379・385・410・494・644・フォーク内幅(mm)をもっと見る
フォーク外幅(mm)
400・450・460・470・520・540・550・560・580・590・600・620・630・650・680・685・800・950
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
346件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
スラストベアリング コレックスラストベアリングコレック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC部品名称スラストベアリング部品番号43
リリーフスプリングH.R コレックリリーフスプリングH.Rコレック
379税込417
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND部品名称リリーフスプリングH.R部品番号124機種区分ND1.0~1.5
リリーフスプリングHR コレックリリーフスプリングHRコレック
249税込274
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC、NB部品名称リリーフスプリングHR部品番号70
ロールピン コレックロールピンコレック
51税込56
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
部品名称ロールピン
電動パレットトラック HAMACO電動パレットトラックHAMACO
549,800税込604,780
1台
31日以内出荷
ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)
ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCOハンドパレットトラック(低床式)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
トラスコ品番160-6084質量(kg)82全幅(mm)540全高(mm)1130寸法A(mm)870寸法B(mm)978フォーク内幅(mm)160フォーク間隔(mm)220
2.0tonハンドパレットトラック エスコ2.0tonハンドパレットトラックエスコ
151,000税込166,100
1個
15日以内出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)83フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
1.0tonハンドパレットトラック エスコ1.0tonハンドパレットトラックエスコ
119,000税込130,900
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード東正車輛
379,800税込417,780
1台
26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ東正車輛
249,800税込274,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪 大有(タイユウ)スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪大有(タイユウ)
229,800税込252,780
1台
14日以内出荷
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。フォーク高さ(mm)160~210フォーク幅W(mm)500車輪固定車:2個、自在車:2個フォーク長さ(mm)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)車体:520×1290×850リフト方式ワンタッチ足踏レバー
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)ビシャモン
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214
ハンドパレット 標準式 ビシャモンハンドパレット 標準式ビシャモン
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
ビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラック ビシャモンビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラックビシャモン
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
トラスコ品番102-5897質量(kg)73タイプビールパレット用タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)ビシャモン
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
NC15用ロードホイール コレックNC15用ロードホイールコレック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷
適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25トラスコ品番324-4270寸法(mm)76×85質量(g)850
75x40m パレットトラックローラー エスコ75x40m パレットトラックローラーエスコ
7,130税込7,843
1個
当日出荷
エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
フォークホイールAS 80Φ ビシャモンフォークホイールAS 80Φビシャモン
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様ベアリング付き
フォークホイールAS(40Φ) ビシャモンフォークホイールAS(40Φ)ビシャモン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様BM-10SS-L40用車輪(フォーク側)適合BM-10SS-L40
ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCOハンドパレットトラック ステアリングホイールカバーTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
ハンドパレットトラック (超低床) エスコハンドパレットトラック (超低床)エスコ
119,500税込131,450
1台
翌日出荷
超低床型。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58質量(kg)70耐荷重(kg)1000最高位(mm)96最低位(mm)36フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
ハンドパレットトラック エスコハンドパレットトラックエスコ
88,300税込97,130
1台
翌日出荷
工場、倉庫内の作業効率アップを実現。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ツメ幅:160質量(kg)78径(Φmm)ステアリングホイル:180、ロードホイール:80耐荷重(kg)1500最高位(mm)200最低位(mm)85色(本体)黄色フォーク寸法(mm)1,150(L)×540(W)
ハンドトラック (補助ハンドル付き) エスコハンドトラック (補助ハンドル付き)エスコ
62,000税込68,200
1セット
7日以内出荷
クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り)質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2)車輪径(Φmm)260×85全幅(mm)650全高(mm)1150荷台寸法(mm)450×150ハンドル長さ(mm)850ハンドル幅(mm)570積載均等耐荷重(kg)350
環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様をくだ屋技研
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1360(L4)全高(mm)1160(H3)最大積載量(kg)1000ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
環境配慮キャッチパレット TCP型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット TCP型をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1660(L4)全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)180(H2)最低位(mm)80(H1)フォーク長さ(mm)1140(L1)×1245(L2)×1125(L3)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)最高位(mm)205(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)フォーク外幅(mm)685(W1)フォーク内幅(mm)345(W2)
グロカルローリフト をくだ屋技研グロカルローリフトをくだ屋技研
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。
全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC24V 40AH リチウムイオン車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260走行速度(km/h)[無段階変速]0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74 (ウレタン)
アンティエースプラス をくだ屋技研アンティエースプラスをくだ屋技研
1,298,000税込1,427,800
1台
20日以内出荷
大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。
最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
キャッチパレット ビールパレット専用型 をくだ屋技研キャッチパレット ビールパレット専用型をくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。各社共通の専用パレットに対応できる製品です。専用パレットの四方向どちらからでも差込可能。ディスカウント店、大規模・小売店などの運搬作業に最適です。倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。
最高位(mm)185最低位(mm)65ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(カルオス)全長L4(mm)1390
リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研リフトテーブルキャデ(カルオス)をくだ屋技研
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。従来は使えなかったメッシュパレットにも対応。利用範囲が広がりました。自動積荷チェックバルブ内蔵で操作は簡単、小回りも抜群。
幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研リフトテーブルキャデ(カルオス)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ドライブU搭載でスムーズな走行性を確保。上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。安全性優先の下降調整バルブ付き、充電器搭載でいつでも充電可能。
幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)バッテリーDC12V(48AH/5HR)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
グローバルローリフト をくだ屋技研グローバルローリフトをくだ屋技研
619,800税込681,780
1台
20日以内出荷
シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。アフターフォローも安心の日本製。
全長(mm)1720全幅(mm)580全高(mm)1200最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 50AH/5HR×2車体質量(kg)230フォーク外幅(mm)580フォーク内幅(mm)280走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
足踏み式ワンタッチパレッター200KG TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KGTRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
ローリフトトラック EKシリーズ コレックローリフトトラック EKシリーズコレック
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。
質量(kg)バッテリー:10、車両:140積載荷重(kg)1200全高(mm)1200フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48充電器機能定置式 自動充電器 単相100V関連資料(0.45MB)走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80
ローリフトトラック JHAシリーズ コレックローリフトトラック JHAシリーズコレック
799,800税込879,780
1台
11日以内出荷
無段階変速。パワフルさとローコストを両立しました。
質量(kg)バッテリー:49、車両:250全幅(mm)685全高(mm)1310フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)80バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V関連資料(1.52MB)リフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
ローリフトトラック EXシリーズ コレックローリフトトラック EXシリーズコレック
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
超小型ローリフト登場!エコノミータイプがさらに進化しました。走行性能が向上しました。
質量(kg)バッテリー:36、車両:205積載荷重(kg)1500全高(mm)1270フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)50バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V関連資料(1.52MB)走行速度(km/h)負荷時:4.3、無負荷時:4.8、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kgBishamon(スギヤス)
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213タイプ低床式ブレーキ有無全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)65(最低)、165(最高)寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379
ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kgBishamon(スギヤス)
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック