カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール(169)
- イーグルクランプ(127)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(119)
- 三木ネツレン(45)
- エスコ(17)
- 象印チェンブロック(11)
- スリーエッチ(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- HALDER(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- Super(1)
- アイビッグ(1)
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト

全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
型枠・パネル吊クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
アイアンマン
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。質量(kg)0.55クランプ範囲(mm)9~28ボルト対辺(mm)19保証荷重(kN)10ボルト締付トルク(N・m)59
CU-H型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から6日以内出荷ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。寸法H(mm)335
基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
コンクリート製品用つりクランプ EST-250
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。用途ドラム缶吊り作業。トラスコ品番407-2189寸法H(mm)800寸法D(mm)70適合寸法(mm)(缶)570
形鋼クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
ドラム缶つり専用型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。トラスコ品番106-5581質量(kg)13.0寸法A(mm)572寸法t(mm)6寸法F(mm)650寸法E(mm)50寸法B(mm)520寸法C(mm)27寸法G(mm)16有効寸法(mm)(使用)Φ570
立吊クランプ
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
立吊クランプ
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
ハッカーEH型用ワーク保護材
イーグルクランプ¥14,980~税込¥16,478~1袋(2枚)当日出荷から5日以内出荷鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)
スーパーツール¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷から4日以内出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から4日以内出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
ハンドクランプ
イーグルクランプ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止 つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例 超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単 回転自在な取手付き 締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製 ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体 吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し質量(kg)0.5寸法H(mm)136使用荷重(kg)(最小~最大)12~60寸法A(mm)13寸法F(mm)58適合板厚(mm)3~12寸法D(mm)10寸法E(mm)86寸法B(mm)20寸法C(mm)17材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属寸法I(mm)28寸法J(mm)90寸法G(mm)20寸法K(mm)16適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
ドラムリフトクランプ(垂直吊)
スーパーツール¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
ドラム吊クランプ
スーパーツール¥47,980税込¥52,7781個当日出荷鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊りトラスコ品番103-8028質量(kg)2.0容量(t)0.5
U字溝吊クランプ
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
竪吊クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
形鋼クランプ
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
スクリューカムクランプ
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
縦吊りクランプ(細目仕様)
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
Super¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70