絞り込み
種類
-(3)
その他(575)
インクリーザー(29)
エルボ(1,574)
カップリング(109)
キャップ(255)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,339)
チーズ(1,016)
ニップル(527)
パイプ(135)
フランジ(262)
ブッシング(195)
プラグ(143)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(281)
レジューサー(139)
伸縮継手(42)
材質
- その他(72)
- アルミ(29)
- ゴム(129)
- シリコン(26)
- スチール(815)
- ステンレス(2,536)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,326)
- 樹脂(767)
- 紙(1)
- 銅(131)
- 鋳鉄(739)
- 青銅(864)
- 黄銅(真鍮)(1,292)
呼び径(A)
- 6(502)
- 8(621)
- 10(834)
- 13(616)
- 15(1,513)
- 20(2,026)
- 25(1,905)
- 30(184)
- 32(1,512)
- 40(1,845)
- 50(2,068)
- 65(1,609)
- 75(276)
- 80(1,428)
- 100(1,550)
- 125(925)
- 150(930)
- 200(487)
- 250(299)
- 300(260)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/8(484)
- 1/4(625)
- 3/8(784)
- 1/2(1,990)
- 3/4(1,897)
- 1(1,752)
- 1-1/4(1,466)
- 1-1/2(1,613)
- 2(1,714)
- 2-1/2(1,333)
- 3(1,333)
- 4(1,228)
- 5(697)
- 6(662)
- 8(332)
- 10(208)
- 12(172)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
ねじの種類
- -(3)
- PF(管用平行)(259)
- PS(管用テーパ)(130)
- PT(管用テーパ)(1,209)
- その他(82)
ブランド
- モノタロウ(124)
- エスコ(1,064)
- セキスイ(778)
- RS PRO(741)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(457)
- 前澤化成工業(383)
- 未来工業(380)
- 大阪サニタリー(343)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(233)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,808)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(42)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(61件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(36件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
...