絞り込み
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ホースジョイント(5)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(4)
  • (5)
  • 鋳鉄(1)
呼び径(A)
  • 16(1)
呼び径(B)
  • 5/8
  • 1/8(461)
  • 1/4(589)
  • 3/8(710)
  • 1/2(1,728)
  • 3/4(1,626)
  • 1(1,476)
  • 1-1/4(1,232)
  • 1-1/2(1,328)
  • 2(1,393)
  • 2-1/2(1,081)
  • 3(1,081)
  • 3-1/2(17)
  • 4(978)
  • 5(549)
  • 6(511)
  • 8(250)
  • 10(141)
  • 12(116)
  • 14(41)
  • 16(27)
ブランド
  • イチネンTASCO(6)
  • 築地製作所(5)
  • エスコ(1)
  • 児玉工業(1)
  • ベンカン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN 築地製作所ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN 築地製作所ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN 築地製作所ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN築地製作所
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN 築地製作所ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN築地製作所
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
冷媒ダブルプレス ベンカン冷媒ダブルプレスベンカン
20,980税込23,078
1袋(10個)
4日以内出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)冷却温度(℃)-40~130
銅キャップ エスコ銅キャップエスコ(1件のレビュー)
3,830税込4,213
1セット(10個)ほか
翌日出荷
形状キャップ材質
異径銅ソケット イチネンTASCO異径銅ソケットイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
銅エルボ イチネンTASCO銅エルボイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状エルボ設計圧力(MPa)8
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
CO2銅管用継手
形状ソケット
銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
材質形状チーズ呼び径(B)5/8(15.88)入数(個)5
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
材質形状ソケット
異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO異径銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
材質形状ソケット呼び径(B)1/2×5/8入数5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ