絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 継手・パイプ

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,642件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CU 食洗機継手 合流チーズ Aron(アロン化成)

    CU 食洗機継手 合流チーズ

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法Z(mm)20
  • Y型ホースニップル YHN(鉄) 築地製作所

    Y型ホースニップル YHN(鉄)

    築地製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所

    SFRT型 ステンレス異径チーズ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR 前澤化成工業

    給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR

    前澤化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
    材質スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)形状伸縮継手タイプHI使用温度範囲(℃)20最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道用
  • コントロール銅管 KMCT

    コントロール銅管

    KMCT(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
    厚さ(mm)1本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
  • 保温材(高耐候) KVK

    保温材(高耐候)

    KVK(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
  • HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 片ナットユニオン カクダイ

    片ナットユニオン

    カクダイ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類(ナット)G×(外ねじ)R
  • HI-LAカップリング  オスアダプター リケン

    HI-LAカップリング オスアダプター

    リケン(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI給水栓用エルボ セキスイ

    HI給水栓用エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体給水
  • ステンレス丸ニップル カクダイ

    ステンレス丸ニップル

    カクダイ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 三方リングチーズ アソー

    三方リングチーズ

    アソー(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • 片ナットエルボ(短) メッキ有 KVK

    片ナットエルボ(短) メッキ有

    KVK(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器

    塩ビ管用同種管継手

    川西水道機器(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管用
  • TS給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成)

    TS給水栓用ソケット(インサート付)

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-1~+5接続ねじ種類Rp
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSバルブソケット(インサート付) セキスイ

    TSバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    TS給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°JIS規格JIS K 6743
  • 圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業

    圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP

    児玉工業(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
    用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    キャップ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状キャップねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口リングエルボ アソー

    両口リングエルボ

    アソー(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板 イシグロ

    IVALUE IVL-10K-PSS SUS304 差込仕切板

    イシグロ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質SUS304規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
  • VU継手異径チーズ 東栄管機

    VU継手異径チーズ

    東栄管機
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
  • 町野式カップリング オス×内ネジ 報商製作所

    町野式カップリング オス×内ネジ

    報商製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
    用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • HE-DS HTDV継手 ソケット セキスイ

    HE-DS HTDV継手 ソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ

    東洋フィッティング(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー

    溶接式ヘルール 316L

    大阪サニタリー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
  • チーズ エスロコートLX継手 セキスイ

    チーズ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターオスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
  • サニタリー 低圧クランプ フジトク

    サニタリー 低圧クランプ

    フジトク(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)

    ハイロック
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • PP雨水マス 東栄管機

    PP雨水マス

    東栄管機(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量なので持ち運びが容易です。
    用途汚水・雨水配管用。材質PP形状丸型水色
  • 蓋 C-AI 前澤化成工業

    蓋 C-AI

    前澤化成工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    二重トラップを解消するエアキャップ付です。
    仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEライト

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ