絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 継手・パイプ

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,642件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS径違いエルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番446-4940材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
  • 排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ

    排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(6件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ イノック

    ストリートエルボ

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • DVソケット セキスイ

    DVソケット

    セキスイ(4件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • WPJ3型 ソケット オンダ製作所

    WPJ3型 ソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • 異径両口リングジョイント アソー

    異径両口リングジョイント

    アソー(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ホースジョイント用竹の子 アソー

    ホースジョイント用竹の子

    アソー(8件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
  • 真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル)

    志村発條製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    2,698税込2,968
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • SH 304 ホース接手 井筒製作所

    SH 304 ホース接手

    井筒製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • メスホースニップル MH型 シンコー[継手]

    メスホースニップル MH型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
  • ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc×Rc×R サービスチーズ(ステンレス製) エスコ

    Rc×Rc×R サービスチーズ(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状サービスチーズ
  • リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工

    リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)

    因幡電工(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
  • VU継手30°エルボ 東栄管機

    VU継手30°エルボ

    東栄管機(8件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    619税込681
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • HIメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • ヘルールチーズ 304 大阪サニタリー

    ヘルールチーズ 304

    大阪サニタリー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • DV90°大曲りチーズ Aron(アロン化成)

    DV90°大曲りチーズ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • HT径違いチーズ セキスイ

    HT径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • 90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業

    圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL

    児玉工業(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
    形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルールチーズ SUS304 モノタロウ

    ヘルールチーズ SUS304

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
    用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手販売区分業務用
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 座付水栓エルボ カクダイ

    座付水栓エルボ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ穴径(Φmm)ビス:5呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 1M×4本

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • 町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所

    町野式カップリング メス×異径内ネジ

    報商製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
    材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    689税込758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリーヘルールオネジアダプター(SUS316L) フジトク

    サニタリーヘルールオネジアダプター(SUS316L)

    フジトク
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    材質SUS316L形状オネジアダプター
  • HI継手異径ソケット 東栄管機

    HI継手異径ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ