絞り込み
種類
-(3)
その他(572)
インクリーザー(29)
エルボ(1,574)
カップリング(109)
キャップ(255)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,339)
チーズ(1,016)
ニップル(528)
パイプ(136)
フランジ(263)
ブッシング(195)
プラグ(141)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(282)
レジューサー(139)
伸縮継手(42)
材質
- その他(72)
- アルミ(29)
- ゴム(129)
- シリコン(26)
- スチール(815)
- ステンレス(2,537)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,327)
- 樹脂(769)
- 紙(1)
- 銅(130)
- 鋳鉄(739)
- 青銅(864)
- 黄銅(真鍮)(1,297)
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(484)
- 1/4(626)
- 3/8(784)
- 1/2(1,990)
- 3/4(1,898)
- 1(1,752)
- 1-1/4(1,467)
- 1-1/2(1,613)
- 2(1,715)
- 2-1/2(1,332)
- 3(1,334)
- 4(1,228)
- 5(697)
- 6(662)
- 8(332)
- 10(208)
- 12(172)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(124)
- エスコ(1,060)
- セキスイ(778)
- RS PRO(740)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(457)
- 前澤化成工業(384)
- 未来工業(380)
- 大阪サニタリー(343)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(233)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
異径両口リングジョイント
アソー(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
HI継手異径ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
片ナットベンリーカンチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様袋ナット回転式材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL
児玉工業(6件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
PE継手S型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥799~税込¥879~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
R(れいわ)おっぞん ソケット
東尾メック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。形状ソケット材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-45~130最高使用圧力(MPa)4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
VU継手チーズ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手 ソケット 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手22°1/2エルボ
東栄管機(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
ステンレス 両ニップル 1/4
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
HI継手水栓ソケット(インサート付き)
東栄管機(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類RP
ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
黒 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
ステンレス 六角ニップル 1
TBC(タブチ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
町野式カップリング メス
セフティー3(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ