絞り込み
種類
-(3)
その他(572)
インクリーザー(29)
エルボ(1,574)
カップリング(109)
キャップ(255)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,339)
チーズ(1,016)
ニップル(528)
パイプ(135)
フランジ(262)
ブッシング(195)
プラグ(143)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(282)
レジューサー(139)
伸縮継手(42)
材質
- その他(72)
- アルミ(29)
- ゴム(129)
- シリコン(26)
- スチール(815)
- ステンレス(2,536)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,325)
- 樹脂(767)
- 紙(1)
- 銅(130)
- 鋳鉄(738)
- 青銅(864)
- 黄銅(真鍮)(1,297)
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(484)
- 1/4(626)
- 3/8(784)
- 1/2(1,989)
- 3/4(1,894)
- 1(1,751)
- 1-1/4(1,466)
- 1-1/2(1,613)
- 2(1,714)
- 2-1/2(1,332)
- 3(1,332)
- 4(1,228)
- 5(697)
- 6(662)
- 8(332)
- 10(208)
- 12(172)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(124)
- エスコ(1,060)
- セキスイ(778)
- RS PRO(740)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(457)
- 前澤化成工業(383)
- 未来工業(380)
- 大阪サニタリー(343)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(233)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ
マルエム産業¥159~税込¥175~1個当日出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1外径(Φmm)34呼び径(A)25
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥2,600税込¥2,8601パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
ホースニップル HN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
DA継手チーズ 透明
東栄管機¥309~税込¥340~1個当日出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ色透明
雨水排水継手スライドソケット
東栄管機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷伸縮縦配管を容易に施工出来ます。用途雨水縦配管用の伸縮継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥11,980~税込¥13,178~1個22日以内出荷平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
304 ワンタッチクランプ
コンサス¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。 ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。 ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。 レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。 許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
コート継手 (コート)ブッシング
シーケー金属¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
圧力開放蓋
未来工業(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット
東栄管機(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 座付インサート水栓エルボ
東栄管機(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
鋼管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ステンレス ホースニップル 1/2
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
遊合フランジ
イノック¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSメタル給水栓チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
バルブアダプター(クローム)
カクダイ(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途平行ネジとテーパーネジの変換に。材質黄銅形状バルブアダプター(クローム)種類ねじ込み継手表面処理クロームメッキ接続ねじ種類G×R








![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)