絞り込み
種類
-(3)
その他(572)
インクリーザー(29)
エルボ(1,574)
カップリング(109)
キャップ(255)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,339)
チーズ(1,016)
ニップル(528)
パイプ(135)
フランジ(262)
ブッシング(195)
プラグ(143)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(282)
レジューサー(139)
伸縮継手(42)
材質
- その他(72)
- アルミ(29)
- ゴム(129)
- シリコン(26)
- スチール(815)
- ステンレス(2,536)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,325)
- 樹脂(767)
- 紙(1)
- 銅(130)
- 鋳鉄(738)
- 青銅(864)
- 黄銅(真鍮)(1,297)
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(484)
- 1/4(626)
- 3/8(784)
- 1/2(1,989)
- 3/4(1,894)
- 1(1,751)
- 1-1/4(1,466)
- 1-1/2(1,613)
- 2(1,714)
- 2-1/2(1,332)
- 3(1,332)
- 4(1,228)
- 5(697)
- 6(662)
- 8(332)
- 10(208)
- 12(172)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(124)
- エスコ(1,060)
- セキスイ(778)
- RS PRO(740)
- オンダ製作所(512)
- リケン(495)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
- カクダイ(457)
- 前澤化成工業(383)
- 未来工業(380)
- 大阪サニタリー(343)
- ミヤコ(324)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(233)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
MRジョイント2 ソケット
リケン(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)
SUS304 ホースジョイント
アソー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット
ベンカン(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
兼用掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
LAカップリング鋼管用
リケン(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥619~税込¥681~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 樹脂管用リングタイプ継手 リング
三興マテリアルサプライ¥92~税込¥101~1個当日出荷から4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用寸法L(mm)7
呼び線
JAPPY¥2,998~税込¥3,298~1箱翌々日出荷から3日以内出荷材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5色被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
PE継手S型 GPチーズ
前澤給装工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状GPチーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類Rc(枝管のみ)
砲金エルボ
オンダ製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
Maezawa HIスーパー伸縮継手
前澤化成工業(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷VP管、ポリ管、鋼管用です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
Sani CleanヘルールガスケットB型
大阪サニタリー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
フレキ用保温カバー
ミヤコ¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から7日以内出荷給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WPL39型 HIVP変換エルボ
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
DA継手45°エルボ
東栄管機¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ