絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 継手・パイプ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,636件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 町野式カップリング メス×異径外ネジ 報商製作所

    町野式カップリング メス×異径外ネジ

    報商製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
    材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • 横引用ドレントラップ カクダイ

    横引用ドレントラップ

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
    材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び25
  • 黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ

    黒鉄フランジ 20K・SOP-RF

    イシグロ
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
  • 透明 DV 45°Y セキスイ

    透明 DV 45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管透明JIS規格JIS K 6739
  • 砲金長ニップル カクダイ

    砲金長ニップル

    カクダイ
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質青銅形状ニップル種類継手
  • 304 片ヘルールエルボ コンサス

    304 片ヘルールエルボ

    コンサス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • 304 ブラインドヘルール コンサス

    304 ブラインドヘルール

    コンサス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)11
  • PTFE ミニヘルールガスケット コンサス

    PTFE ミニヘルールガスケット

    コンサス
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
  • エスロカチットS 床出しソケット(ショート) セキスイ

    エスロカチットS 床出しソケット(ショート)

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプショート穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)48.9呼び径(B)1/2接続ねじ種類Rc
  • コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いチーズ

    シーケー金属
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機

    TS継手 TSKウォールミスト マルガタ

    東栄管機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7614材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)48寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ 東栄管機

    TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ

    東栄管機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7608材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ質量(g)10寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロボンド 缶入り ヤガミ

    エアロボンド 缶入り

    ヤガミ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    使用温度(℃)-29~90
  • ホースジョイント SK11

    ホースジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • スリムホースジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スリムホースジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
    使用温度範囲(℃)0~50
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色管種HT仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90
  • オスメスニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスメスニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • 黒 偏心ソケット 東亜高級継手バルブ製造

    黒 偏心ソケット

    東亜高級継手バルブ製造
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ品・黒品・エポキシコート品
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蓋CV-R 200 前澤化成工業

    内蓋CV-R 200

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
  • 蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業

    蓋 鋳物蓋 CDR-AI

    前澤化成工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質蓋・枠:FCD
  • 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイ

    HIパイプ(耐衝撃タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途建物内の給水などの設備配管。管種HI長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • HTDV継手 45°エルボ 東栄管機

    HTDV継手 45°エルボ

    東栄管機
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    679税込747
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
  • 六角ニップル イノック

    六角ニップル

    イノック
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手
  • VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU90°チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • CU 下水トラップ Aron(アロン化成)

    CU 下水トラップ

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • AD ブッシング Aron(アロン化成)

    AD ブッシング

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類塩ビ管用継手
  • AD ソケット(透明) Aron(アロン化成)

    AD ソケット(透明)

    Aron(アロン化成)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    形状ソケット透明種類塩ビ管用継手寸法L(mm)35寸法Z(mm)3
  • HI継手90°エルボ 東栄管機

    HI継手90°エルボ

    東栄管機
    66税込73
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ

    溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ゴム製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
    用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
  • 銅管45°エルボ カクダイ

    銅管45°エルボ

    カクダイ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • HI給水栓用エルボ Aron(アロン化成)

    HI給水栓用エルボ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°種類塩ビ管用継手公差(mm)[寸法H(mm)]+5~(-1)、[寸法H1(mm)]+5~(-2)
  • HI径違いチーズ Aron(アロン化成)

    HI径違いチーズ

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ