継手・パイプ :「エアー 配管」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)9
適合流体空気
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)12.7
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8
使用流体空気
ホース口径(Φmm)12.7
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)8
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)10.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間同径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8
適合流体空気
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8
使用流体空気
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮、クロームメッキ加工
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間同径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質ステンレスSUS304
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)3/8
適合流体空気
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8
適合流体空気
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2
適合流体空気
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4
適合流体空気
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2
使用流体空気
ホース口径(Φmm)12.7
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PF)3/8
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4
適合流体空気
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8
適合流体空気
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
1
2
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。