継手・パイプ :「異形管」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
519 税込571
翌々日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
339 税込373
翌々日出荷

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
349 税込384
翌々日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング