カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(29)
- スチール(82)
- ステンレス(30)
呼び径(A)
- 150
- 6(3)
- 8(6)
- 10(8)
- 15(158)
- 20(160)
- 25(187)
- 32(187)
- 40(192)
- 50(206)
- 65(220)
- 80(223)
- 90(19)
- 100(219)
- 125(129)
- 175(1)
- 200(93)
- 250(62)
- 300(52)
- 350(17)
- 呼び径(A)をもっと見る
種類
その他(1)
エルボ(51)
キャップ(5)
ソケット(1)
チーズ(19)
レジューサー(18)
呼び径(B)
- 1(5)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(5)
- 2(12)
- 2-1/2(24)
- 3(40)
- 4(38)
- 5(36)
- 6(125)
- 8(27)
- 10(18)
- 12(11)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(11)
ブランド
- 古林工業(39)
- ベンカン機工(35)
- 淡路マテリア(31)
- MIEテクノ(11)
- イノック(8)
- リケン(4)
- コンドーテック(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
古林工業・ベンカン機工・淡路マテリア・MIEテクノ・イノック・リケン・コンドーテック・日本継手(旧:JFE継手)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
溶接継手とは、パイプとつき合わせ、溶接をして使用する部材です。ねじ込み式よりも強度があり信頼性の高い配管接合が可能。集合住宅、ホテル住空間から、発電、ガス、石油化学のようなプラント、水処理施設などで使用されます。製品は、比較的厚めで溶接し易いものを中心として、口径、角度をはじめ、サイズも各種ラインナップ。用途に合わせて、炭素鋼、ステンレス鋼、その他合金、非鉄金属のような、様々な素材の製品が存在します。エルボ、ソケット、キャップ、チーズ、レジューサーなど形状ごとの品揃えも豊富です。
商品豆知識

90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントリック・レジューサー
イノック¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ショート)
イノック¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み溶接サドル(白品)
リケン¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
淡路マテリア¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷突き合わせ溶接用の継手材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40