絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC100(19)
  • AC200(18)
吐出口径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 40(6)
  • 50(13)
使用液
  • 各種排水(5)
  • 土砂水・泥水(2)
  • 工業用水(1)
  • 汚水(14)
  • 汚物混入水(9)
  • 河川水・農業用水(1)
  • 海水(1)
  • 清水(4)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
吐出量(L/min)
  • 50
  • 80(25)
  • 100(80)
  • 110(25)
  • 120(35)
  • 130(26)
  • 140(19)
  • 150(30)
  • 160(20)
  • 170(21)
  • 180(20)
  • 200(63)
  • 220(27)
  • 250(29)
  • 300(39)
  • 400(37)
  • 500(46)
  • 600(19)
  • 800(24)
  • 1000(26)
揚程(m)
  • 4(5)
  • 4.8(3)
  • 5(4)
  • 5.5(2)
  • 5.8(3)
  • 6(2)
  • 6.2(2)
  • 7.5(3)
  • 8.5(3)
  • 10.2(2)
  • 10.8(3)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 14.2(2)
  • 15(3)
  • 15.5(3)
  • 23(2)
  • 38(2)
  • 140(2)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.15(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(5)
  • 0.4(18)
  • 0.48(2)
  • 0.75(13)
  • 1.5(7)
  • 2.2(7)
  • 3.7(4)
  • 5.5(3)
  • 7.5(1)
0.05・0.15・0.22・0.25・0.4・0.48・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • 鶴見製作所(6)
  • エイチツー(4)
  • 新明和工業(3)
  • 工進(2)
  • 寺田(1)
川本ポンプ(川本製作所)・エバラポンプ(荏原製作所)・鶴見製作所・エイチツー・新明和工業・工進・寺田
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(5)
AC100(19)
AC200(18)
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSP型

    鶴見製作所
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
    用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • 清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に仕様清水用(高圧)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

    川本ポンプ(川本製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
    用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSPE型

    鶴見製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
  • 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所

    汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型

    鶴見製作所
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
    用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
  • 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
    用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
  • DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DN型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • DNA型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DNA型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • 汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所

    汚水用水中うず巻きポンプ SF型

    鶴見製作所
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
    用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
  • 底水用水中ポンプ 寺田

    底水用水中ポンプ

    寺田
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    底水1mm以下の排水が可能です。呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。付属品竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)質量(kg)6.4出力(W)220定格電圧(V)単相100吐出し量(L/min)50口径(mm)25
  • 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。
    用途雑排水用。浄化槽排水用。
  • 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DNJ型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの3タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの4タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの6タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4電源コード(m)6吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの5タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 一般揚水用水中タービンポンプ NT型 鶴見製作所

    一般揚水用水中タービンポンプ NT型

    鶴見製作所
    489,800税込538,780
    1台
    61日以内出荷
    下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)
  • 清水用水中タービンポンプ NTJ型 鶴見製作所

    清水用水中タービンポンプ NTJ型

    鶴見製作所
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
    用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40
  • 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
    用途雑排水用。浄化槽排水用。
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 起動・停止水位調整が可能です。
    用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
  • 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。
    用途雑排水用。浄化槽排水用。
  • うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)三相200使用可能液体清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水
  • ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
    用途一般給水・簡易水道・かんがい
  • ステンレス製水中多段ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製水中多段ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
    用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
  • 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付

    新明和工業
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!。エアロックを防止する空気抜き弁。ネジがゆるみにくい構造。錆びない追及。耐食性の徹底向上。自動接続時の温水の防止。一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用。逆洗用、ろ過用。地下道などの雨水排水用。ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式1式出力(kW)0.4周波数(Hz)50電圧(V)100電源単相全揚程(m)14.2本体質量(kg)9.4起動形式コンデンサラン運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.05取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用仕様自動形付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組タイプ自動形出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
  • チタン製水中ポンプ WUZ4形 川本ポンプ(川本製作所)

    チタン製水中ポンプ WUZ4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35残水位(mm)135運転可能最低水位(mm)135
水中ポンプ