絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(18)
  • AC200(17)
  • AC220(1)
吐出口径(Φmm)
  • 32(6)
  • 40(5)
  • 50(22)
使用液
  • 各種排水(8)
  • 工業用水(1)
  • 汚水(11)
  • 汚物混入水(9)
  • 河川水・農業用水(1)
  • 清水(5)
  • 薬品・溶剤(1)
吐出量(L/min)
  • 150
  • 50(31)
  • 80(25)
  • 100(80)
  • 110(26)
  • 120(35)
  • 130(26)
  • 140(19)
  • 160(21)
  • 170(21)
  • 180(20)
  • 200(63)
  • 220(27)
  • 250(29)
  • 300(39)
  • 400(37)
  • 500(46)
  • 600(19)
  • 800(24)
  • 1000(26)
揚程(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 6.5(9)
  • 7.2(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 31.5(1)
  • 40(1)
  • 101.5(1)
  • 108.5(1)
  • 111(1)
  • 137(1)
出力(kW)
  • 0.15(2)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.21(2)
  • 0.4(16)
  • 0.55(2)
  • 0.75(7)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 3.7(2)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
0.15・0.17・0.18・0.21・0.4・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11
ブランド
  • 鶴見製作所(10)
  • 新明和工業(4)
  • エスコ(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • 工進(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • 櫻川ポンプ製作所(2)
  • エイチツー(1)
  • エレポン(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
鶴見製作所・新明和工業・エスコ・エバラポンプ(荏原製作所)・工進・寺田ポンプ製作所・櫻川ポンプ製作所・エイチツー・エレポン・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(2)
AC100(18)
AC200(17)
AC220(1)
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ工進(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ工進(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に仕様汚水用寸法(幅W×高さH)(mm)216×310電源コード(m)42018年トラスコ掲載ページ7 0715
汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
水中汚水ポンプ AMG4000 京セラインダストリアルツールズ水中汚水ポンプ AMG4000京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5
P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS) エバラポンプ(荏原製作所)P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)エバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。 自動・非自動の2タイプを用意しています。 接液部オールステンレス製です。
極数2極形式乾式水中運転方式P707異物通過径(Φmm)10ポンプ水没最大水深(m)4ケーシングSUS304配管接続方式ねじ込み式単相
テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(自動)寺田ポンプ製作所
85,980税込94,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水・汚水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動)寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
61,980税込68,178特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV 新明和工業設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV新明和工業
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクトケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2
残水用水中ポンプ 新明和工業残水用水中ポンプ新明和工業
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
スリム&ハイパワー 軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。 逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。 耐摩耗性は3倍以上。 床を傷めません。 超軽量9.5kgでハイパワー。 水位1~2mmまで排水。 ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水 各種ピットの残水排水 プールの残水排水 河川工事、地下道等の湧水、溜水排水質量(kg)9.5異物通過長(mm)4.5運転可能最低水位(mm)4極数(P)2
汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型鶴見製作所
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
カッター付汚物水中ポンプ SF型 エレポンカッター付汚物水中ポンプ SF型エレポン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。 ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。
ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形鶴見製作所
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN 新明和工業設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN新明和工業
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A 新明和工業設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A新明和工業
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型エバラポンプ(荏原製作所)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
水中ポンプ (汚物用) エスコ水中ポンプ (汚物用)エスコ
67,300税込74,030
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
水中ポンプ (汚物用) エスコ水中ポンプ (汚物用)エスコ
54,200税込59,620
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。非自動型。
材質樹脂電源(V)単相100
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V櫻川ポンプ製作所
129,800税込142,780
1台
22日以内出荷
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。全長(mm)194出力(kW)0.75電源(V)三相200全幅(mm)194全高(mm)441コード長さ(m)電源:5全揚程(m)10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V櫻川ポンプ製作所
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
付属品支持棒全長(mm)160出力(kW)0.75電流(A)3.5電源(V)三相200全幅(mm)187全高(mm)400コード長さ(m)電源:10全揚程(m)10吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)エイチツー
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
用途主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)主材質FRP製
耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。電圧(V)三相200取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
一般揚水用水中タービンポンプ NT型 鶴見製作所一般揚水用水中タービンポンプ NT型鶴見製作所
559,800税込615,780
1台
61日以内出荷
下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷から7日以内出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型鶴見製作所
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371質量(kg)8.1異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型鶴見製作所
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
水中の異物も排出する強力形。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行171×高さ357質量(kg)7.6異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
水中ポンプ