絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(20)
  • AC200(7)
  • DC24(3)
吐出口径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 40(10)
  • 50(7)
使用液
  • 各種排水(3)
  • 土砂水・泥水(3)
  • 汚水(7)
  • 汚物混入水(8)
  • 海水(1)
  • 清水(4)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 105(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(4)
  • 170(2)
  • 244(1)
  • 250(1)
揚程(m)
  • 6
  • 3(9)
  • 3.9(5)
  • 4(18)
  • 5(16)
  • 5.5(7)
  • 6.5(9)
  • 7(15)
  • 7.2(5)
  • 8(32)
  • 9(20)
  • 9.5(15)
  • 10(23)
  • 11(15)
  • 12(17)
  • 14(11)
  • 15(20)
  • 16(4)
  • 20(9)
  • 35(5)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.123(1)
  • 0.15(4)
  • 0.22(1)
  • 0.25(7)
  • 0.4(6)
  • 0.75(2)
0.05・0.1・0.123・0.15・0.22・0.25・0.4・0.75
ブランド
  • 鶴見製作所(8)
  • 寺田ポンプ製作所(8)
  • 工進(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • ナカトミ(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • 寺田(1)
鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・工進・エバラポンプ(荏原製作所)・ナカトミ・川本ポンプ(川本製作所)・寺田
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(20)
AC200(7)
DC24(3)
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 水中ポンプ 汚水用 ナカトミ

    水中ポンプ 汚水用

    ナカトミ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
    用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水等の移送に
  • 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所

    小型汚水用水中ポンプ OM型

    鶴見製作所
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
    用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ付属品ホースカップリング、ホースバンド仕様モーター保護装置内蔵消費電力(W)335ケーブル長(m)3異物通過径(Φmm)10
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m仕様汚物用型式コンデンサランモーター連続使用時間8異物通過径(Φmm)25
  • 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所

    土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
    用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

    川本ポンプ(川本製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
    用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(非自動)

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型

    鶴見製作所
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
    用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。
  • 底水用水中ポンプ 寺田

    底水用水中ポンプ

    寺田
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    底水1mm以下の排水が可能です。呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。付属品竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)質量(kg)6.4出力(W)220定格電圧(V)単相100吐出し量(L/min)50口径(mm)25
  • 水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用) 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

    寺田ポンプ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    ・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
  • 水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ 直流S-D形

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
  • ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
  • 化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型 鶴見製作所

    化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型

    鶴見製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています。接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール 部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。
    用途化学汚水の排水・移送用異物通過径(Φmm)10
  • 寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所

    寺田製 水中ポンプ DC24V

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 。水中に落として使用。電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群。汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
    付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型

    鶴見製作所
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
    用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371質量(kg)8.1異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型

    鶴見製作所
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    水中の異物も排出する強力形。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
    用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行171×高さ357質量(kg)7.6異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ PRO型

    鶴見製作所
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    小形でも本格派、上吐出しですから狭い溝などの排水に。上吐出し構造のため、モータ冷却効果が高く加熱しにくい設計です。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。寸法(mm)幅187×奥行187×高さ301質量(kg)10.4異物通過径(Φmm)6
水中ポンプ