絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC18(2)
吐出口径(Φmm)
  • 20
  • 15(9)
  • 25(39)
  • 26(1)
  • 32(38)
  • 40(109)
  • 50(217)
  • 60(1)
  • 65(69)
  • 75(1)
  • 76(2)
  • 80(104)
  • 100(53)
  • 125(4)
  • 150(22)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
使用液
  • 水道水(1)
  • 清水(3)
吐出量(L/min)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
揚程(m)
  • 3.9(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
出力(kW)
  • 0.048(1)
  • 0.05(1)
0.048・0.05
ブランド
  • 工進(2)
  • EARTH MAN(1)
工進・EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
DC18(2)
充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ工進(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
用途清水の移送に
SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式水中ポンプEARTH MAN
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。仕様(最大深さ)2m電圧(V)18口径(Φmm)20最大吐出量(L/min)約30最大揚程(m)約17取扱液清水/水道水運転水位(mm)(最低)50使用水温(℃)5~40防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
水中ポンプ