絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
吐出口径(Φmm)
  • 25(2)
使用液
  • 汚水(1)
吐出量(L/min)
  • 75(2)
揚程(m)
  • 7.6(2)
  • 8.4(2)
出力(kW)
  • 0.4(2)
0.4
ブランド
  • 新明和工業(2)
新明和工業
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水中ポンプ :「VR」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100
  • 自動型残水用自吸ポンプ 新明和工業

    自動型残水用自吸ポンプ

    新明和工業
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。 ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適 水位3~4mmまで排水! 独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水 羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
    用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)質量(kg)16ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm水量(L)(呼び)1.5
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    1~3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)。溜り水をパワフルに吸排水します。
    用途建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。全長(mm)231出力(kW)0.4電源(V)単相100全幅(mm)294全高(mm)409口径(Φmm)25電源コード(m)5吐出量(L/min)75
水中ポンプ
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
水中ポンプ 【通販モノタロウ】 ポンプ・送風機・電熱機器