絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
用途
保護用・固定・仮止め用・多用途・梱包用・結束用・補修用・隙間用・電気・電子用
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・呉工業(クレ)・カクダイ・日本バルカー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・スリーボンド・GAONA(ガオナ)・コクゴ・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・信越ポリマー・ニチアス・フカガワ・アサダ・アズワン・H&H・TGK(東京硝子器械)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
  • シールテープ モノタロウ

    シールテープ

    モノタロウ(272件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(5巻)
    当日出荷
    配管ねじのシール材に使用
    用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
  • シールテープ プロ用 モノタロウ

    シールテープ プロ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1ケース(10巻)
    当日出荷
    自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
    用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。特性手で切れる
  • ゴリラテープ 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ

    呉工業(クレ)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
    用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護テープ幅(mm)48基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系
  • ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ)

    ゴリラ両面テープストロング

    呉工業(クレ)(21件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
    用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • シールテープ スリーボンド

    シールテープ

    スリーボンド(48件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10巻)
    当日出荷
    フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
    用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
  • ゴリラテープ 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ

    呉工業(クレ)(68件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
    用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ(35件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1巻ほか
    当日出荷
    ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(91件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • テープシール (JIS規格品) 日本バルカー

    テープシール (JIS規格品)

    日本バルカー
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • シールテープ アサダ

    シールテープ

    アサダ(28件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10巻)
    当日出荷
    -100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
    用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ(13件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • シールテープ SK11

    シールテープ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
    用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
    トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 小径ネジ用シールテープ

    GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
    材質ふっ素樹脂
  • ナフロン(R)シールテープ ニチアス

    ナフロン(R)シールテープ

    ニチアス(11件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1巻ほか
    当日出荷
    未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
    用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
  • ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ ハンディー

    呉工業(クレ)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
    用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム粘着剤天然ゴム主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
  • ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95JIS

    日東エルマテリアル(7件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
    用途各種配管継手部のシール用
  • シールテープ イシグロ

    シールテープ

    イシグロ(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
    高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。-200℃~+260℃。ほとんどの化学薬品に不活性。すべての溶剤に浸されません。
    材質フッ素樹脂テープ幅(mm)6.2テープ長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260特性柔軟
  • 50mmx10m 防食テープ(シルバー) エスコ

    50mmx10m 防食テープ(シルバー)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥680税込¥748
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.4
  • シールテープ 東栄管機

    シールテープ

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻ほか
    当日出荷
    ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに仕様手で切断可能厚さ(mm)0.1
  • 6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ

    6.2mmx7m シールテープ(20巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    当日出荷
    耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
    エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
  • シールテープ1巻単位 TRUSCO

    シールテープ1巻単位

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.1
  • シールテープ 15M (JIS規格品) スリーボンド

    シールテープ 15M (JIS規格品)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10巻)
    当日出荷
    ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。
    用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138材質基材:フッ素樹脂色ホワイト使用温度範囲(℃)-100~250
  • 封缶用テープ エスコ

    封缶用テープ

    エスコ
    ¥1,270~税込¥1,397~
    1巻
    当日出荷
    片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
    用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系色透明テープ長さ(m)66芯径(mm)内芯:76テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
  • 細幅シールテープ (小径用) エスコ

    細幅シールテープ (小径用)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    翌日出荷
    難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
    材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)6.2テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
  • フッ素シールテープ(PTFE) アズワン

    フッ素シールテープ(PTFE)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥673税込¥740
    1袋(2個)
    当日出荷
    ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
    材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
  • 細幅シールテープ (小径用) エスコ

    細幅シールテープ (小径用)

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    翌々日出荷
    難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
    材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)8テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
  • シールテープ(10入) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ(10入)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1箱(10個)
    当日出荷
    水栓の取替時の必需品 水栓やパイプの根元のネジに向かって、引っ張りながら右に巻いて使用してください。 テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付できます。 保管時に汚れにくく、ほどけにくい保護カバー付きです。
    材質PTFE
  • スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム)

    スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ

    3M(スリーエム)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
    用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび色白テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系主な用途防水・防さび特性耐候性・耐摩耗性
  • 高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング

    高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY

    旭エンジニアリング
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
    仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE色イエロー使用温度範囲(℃)-267~287テープ幅(mm)12.7規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合テープ長さ(m)13耐圧(MPa)68テープ厚さ(mm)0.096主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
  • 配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック

    配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ

    ヘルメチック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    仕様ネジ配管用シールテープ
  • 細幅シールテープ (小径用) エスコ

    細幅シールテープ (小径用)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1箱(20巻)
    翌日出荷
    20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
    材質ポリテトラフルオロエチレンテープ幅(mm)8テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-200~260
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10巻)
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用色白テープ幅(mm)13基材フッ素樹脂テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
    用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881厚さ(mm)0.29質量(g)750引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
  • スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)

    スマートシールテープ 4422

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1巻
    当日出荷
    パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
    用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ