絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
用途
保護用・固定・仮止め用・多用途・梱包用・結束用・補修用・隙間用・電気・電子用
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・呉工業(クレ)・カクダイ・日本バルカー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・スリーボンド・GAONA(ガオナ)・コクゴ・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・信越ポリマー・ニチアス・フカガワ・アサダ・アズワン・H&H・TGK(東京硝子器械)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: シールテープ

特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
92件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷
  • ナフロンシールテープ ニチアス

    ナフロンシールテープ

    ニチアス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.1JIS規格無
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
    材質PTFE
  • ダクトクロス グレー 光洋化学

    ダクトクロス グレー

    光洋化学(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
    用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
  • フローバル シールテープ フローバル

    フローバル シールテープ

    フローバル
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    3日以内出荷
    生テープなので、ねじ込み、取り外しが容易です。ステンレス、鉄、アルミ、銅、塩ビなどの配管ねじ部のシールに最適です。簡単にねじ込みでき、焼付けもないため、取り外しが簡単に行えます
    使用温度範囲(℃)-100~260テープ幅(mm)131巻長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1
  • カラーシールテープ カクダイ

    カラーシールテープ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    クローム継手の露出配管において接続部を目立ちにくくし外観を維持することができます。
  • キッチンガスケット フカガワ

    キッチンガスケット

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
    使用温度(℃)100以下
  • アズピュア フッ素シールテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュア フッ素シールテープ

    アズピュア(アズワン)
    ¥1,911税込¥2,102
    1袋(6巻)
    当日出荷
    クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)寸法(幅Wmm×長さLm)13×15密度1.0g/cm2アズワン品番1-7057-53
  • ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー

    ポリママルチテープSTRONG

    信越ポリマー
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
    用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形色半透明使用温度範囲(℃)-50~200テープ長さ(m)3主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性グリーン購入法適合
  • ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)

    ダクトテープ 3939

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1巻
    欠品中
    防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
    用途ダクトのシール、メンテナンス、結束厚さ(mm)0.2アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(50m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
    用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
  • 3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)

    3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)

    3M(スリーエム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
  • のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け GAONA(ガオナ)

    のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け

    GAONA(ガオナ)
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    ◆シールがやわらかいため従来品よりも伸びやすく、1mあたりの巻き数が多いです。_x000D_。◆水栓の取付けや給排水管のネジ接続時によく使用されています。_x000D_。◆強く引っ張りながら巻けるので、巻く作業に慣れていない方にオススメです。_x000D_。◆テープ幅:13ミリ_x000D_。◆使用温度範囲(目安):-100~260℃_x000D_。◆水、蒸気、化学薬品、油、溶剤、ガスなどの流体にご使用いただけます。
    用途やわらかく伸びやすい配管作業用のシールテープです。材質フッ素樹脂生産国マレーシア使用温度-100~260℃
  • 極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ

    極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1巻
    当日出荷
    可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
    仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
  • 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] エスコ

    48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK]

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.29
  • スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)

    スコッチフィル 電気絶縁パテ

    3M(スリーエム)
    ¥2,698税込¥2,968
    1巻
    当日出荷
    柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
    用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム色ブラック質量(g)200連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
  • ポリマーエース 信越ポリマー

    ポリマーエース

    信越ポリマー
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
    用途インフラ、建築物の漏水補修。材質シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180テープ厚さ(mm)2主な用途腐食防止、漏水防止、劣化防止、亀裂補修RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1巻
    翌日出荷
    基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)18テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • ダクトテープ SOL(エスオーエル)

    ダクトテープ

    SOL(エスオーエル)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途にお使いいただける強粘着テープです。
    幅(cm)5長さ(cm)254主な用途各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途に粘着タイプ強粘着
  • 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ

    48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK]

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.29
  • キッチンテープ フカガワ

    キッチンテープ

    フカガワ
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    欠品中
    レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
    用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等厚さ(mm)1使用温度(℃)100以下
  • 超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ

    超強力ダクトテープ (手切れ)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1巻(1巻)
    翌々日出荷
    全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
    用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系色黒質量(g)234テープ幅(mm)48シリーズゴリラテープ長さ(m)9.1芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.43保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1巻
    翌日出荷
    基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1巻
    翌日出荷
    透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)12テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • 25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
    材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
    用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系色グレー径(Φmm)内芯:76(3”)テープ幅(mm)47テープ長さ(m)27テープ厚さ(mm)0.43粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
  • はがせる万能ダクトテープ エスコ

    はがせる万能ダクトテープ

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1巻
    翌日出荷
    防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
    用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム色シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2テープ厚さ(mm)0.3特性防水
  • 極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ

    極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ

    エスコ
    ¥4,320税込¥4,752
    1箱(5巻)
    翌日出荷
    可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
    仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.1
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    翌日出荷
    金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
    用途水栓やパイプの根元に。色グレーテープ幅(mm)13テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1
  • 1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手 エスコ

    1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1巻
    翌日出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
  • 布ダクトテープ Ginnva

    布ダクトテープ

    Ginnva
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。 優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
    用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材色シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
  • パイプシール 1個入 BeHAUS

    パイプシール 1個入

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    欠品中
    配管接続部の空気漏れ防止用のパイプシールです。
    用途配管接続部の空気漏れの防止に
  • シールテープ H&H

    シールテープ

    H&H
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    ニップル・機器・カプラ等のオネジゆるみ止めシールにご使用下さい
  • のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入 GAONA(ガオナ)

    のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    ◆シールがやわらかいため従来品よりも伸びやすく、1mあたりの巻き数が多いです。_x000D_。◆水栓の取付けや給排水管のネジ接続時によく使用されています。_x000D_。◆強く引っ張りながら巻けるので、巻く作業に慣れていない方にオススメです。_x000D_。◆テープ幅:13ミリ_x000D_。◆使用温度範囲(目安):-100~260℃_x000D_。◆水、蒸気、化学薬品、油、溶剤、ガスなどの流体にご使用いただけます。
    用途やわらかく伸びやすい配管作業用のシールテープです。材質フッ素樹脂テープ幅(mm)13テープ長さ(m)15生産国マレーシア使用温度-100~260℃
  • 工業用シールテープ IS1 3M(スリーエム)

    工業用シールテープ IS1

    3M(スリーエム)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1箱(24巻)ほか
    82日以内出荷
    低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。
    用途パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。色白テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.25
  • ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ ハンディー ブラック色

    呉工業(クレ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(24巻)
    翌日出荷
    持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着
    用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護厚さ(mm)0.43色ブラック質量(g)130テープ幅(mm)25基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手 エスコ

    1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1巻
    翌日出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
  • 48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ

    48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1巻
    翌日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17芯径(mm)76、76(3”)

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ