絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・セルパック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・tesa(テサ/テサテープ)・GB[制御機器]・ニトムズ・共和・東京富士商会・イシグロ・TRUSCO・仁礼工業・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・キラックス・ストロングホールド・ヤマト(事務用品)・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ビニールテープ

プロの現場向け3M人気商品特集
308件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)

    バルコテープ(保護・防水テープ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
    用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から66日以内出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
  • エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズ

    エフコテープ2号

    古河電工パワーシステムズ
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
    用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード

    ストロングホールド
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • 結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス

    結束テープ(PVCハーネステープ)

    キラックス(1件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
    用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
    トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
  • スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>

    3M(スリーエム)
    739税込813
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
  • 防食テープ 古藤工業(Monf)

    防食テープ

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
    用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
  • アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システム

    アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)

    住電機器システム(2件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
    伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 防食テープ 日本緑十字社

    防食テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
  • 19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(空)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
  • 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 結束テープ エーモン

    結束テープ

    エーモン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車外での配線結束に便利なテープ 耐熱、耐候に優れている 柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる 低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
    主な用途結束用
  • 50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-132材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • 防食テープ50 No51 ニトムズ

    防食テープ50 No51

    ニトムズ(2件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
  • 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)

    粘着性ポリエチレン絶縁テープ

    古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
    用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
  • 50mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-133材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(5巻)
    欠品中
    黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2
  • 50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S

    シリコン・ゴムテープ 超ぴた

    W.A.S(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    -50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
    伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1パック(5巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143幅(mm)38長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1パック(4巻)
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ビニールテープ ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ

    ヤマト(事務用品)
    129税込142
    1巻
    翌々日出荷
    確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
    用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
  • ビニールテープ 35 3M(スリーエム)

    ビニールテープ 35

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
  • 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-135材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ビニールテープ
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
3ページ目: ビニールテープ 【通販モノタロウ】