絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリ塩化ビニル/水系粘着剤・塩ビ・布系・紙系・鉛箔・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・セルパック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・tesa(テサ/テサテープ)・GB[制御機器]・ニトムズ・共和・イシグロ・東京富士商会・TRUSCO・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・キラックス・ストロングホールド・仁礼工業・ヤマト(事務用品)・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ビニールテープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
304件中 281304
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19mmx20m ビニールテープ(青/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(青/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-3材質塩化ビニール
  • 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ

    19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
  • 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ

    12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
  • 175x 200mm 耐火シート エスコ

    175x 200mm 耐火シート

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MX-12特性耐火
  • 120x 145mm 耐火シート エスコ

    120x 145mm 耐火シート

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA944MX-11特性耐火
  • タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチック

    タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ

    ヘルメチック
    47,980税込52,778
    1箱(20巻)
    6日以内出荷
    自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
  • LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1箱(3m×10個)
    翌々日出荷
  • ビニルテープS 19X10 5巻パック 灰 ニトムズ

    ビニルテープS 19X10 5巻パック 灰

    ニトムズ
    13,980税込15,378
    1セット(40個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番730-7845
  • ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M 仁礼工業

    ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M

    仁礼工業
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
    用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30
  • 自己融着テープ 日本緑十字社

    自己融着テープ

    日本緑十字社
    2,498税込2,748
    1巻
    翌々日出荷
    材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
  • ビニールテープ10M ELPA

    ビニールテープ10M

    ELPA
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    電気絶縁・補修用 全長 10m×幅 19mm×暑さ 0.2mm カラー:ホワイト
  • EFテープ Denka(デンカ)

    EFテープ

    Denka(デンカ)
    19,980税込21,978
    1ケース(40巻)ほか
    翌々日出荷
    特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
    用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
  • スリットハーネステープ Denka(デンカ)

    スリットハーネステープ

    Denka(デンカ)
    169,800税込186,780
    1箱(400巻)
    30日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • 自己融着テープ・ビニルテープセット マスプロ電工

    自己融着テープ・ビニルテープセット

    マスプロ電工
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CSセット内容自己融着テープ(2m)、ビニルテープ(10m)
  • 電気絶縁用ビニルテープ 未来工業

    電気絶縁用ビニルテープ

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
  • 防食テープ 積水化学工業

    防食テープ

    積水化学工業
    35,980税込39,578
    1箱(30巻)ほか
    4日以内出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用ビニールテープ。丈夫で適度な伸びがあり巻き付けやすく、また粘着力が強く防食性に優れています。電食に対しても高い効果があります。用途 ガス管、水道管の地上立上がり部の保護防食。小口径管の直管部、接続部の保護防食。石油、原料ガス等の輸送管の保護。電鉄沿線、高圧線電柱近くの各種埋設管の電食防止。
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(12巻)
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。トラスコ品番438-1278材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)150厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ペトロラタム系防食テープ(1種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(1種)

    日東電工(旧:Permacel)
    76,980税込84,678
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度55℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(8巻)ほか
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷から30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ビニル粘着テープ NO.2117TVH 日東電工(旧:Permacel)

    ビニル粘着テープ NO.2117TVH

    日東電工(旧:Permacel)
    47,980税込52,778
    1箱(200巻)
    30日以内出荷
    手で切りやすく、作業性が良好です。巻き付け性、巻き締り性が良好です。
    用途ワイヤーハーネスの電線結束、ジョイント部の保護に。トラスコ品番710-8284材質基材:PVC、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07長さ(m)35粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)13.4
  • 電気絶縁用ビニルテープ 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    14,980税込16,478
    1箱(10巻×20パック)
    7日以内出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁にテープ幅(mm)19伸び(%)251引張強度(N/19mm:参考値)61.6粘着力(N/19mm)3.51
  • ビニルテープ 幅広 No 21 ニトムズ

    ビニルテープ 幅広 No 21

    ニトムズ
    56,980税込62,678
    1箱(100巻)
    4日以内出荷
  • 自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    自己融着性電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    499税込549
    1巻
    4日以内出荷
ビニールテープ
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
8ページ目: ビニールテープ 【通販モノタロウ】