絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・セルパック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・tesa(テサ/テサテープ)・ニトムズ・GB[制御機器]・共和・イシグロ・東京富士商会・TRUSCO・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・キラックス・ストロングホールド・仁礼工業・ヤマト(事務用品)・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ビニールテープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
301件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールド

    ビニールテープ 一般用途用

    ストロングホールド
    2,390税込2,629
    1袋(10巻)
    当日出荷
    電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー

    自己融着テープ ポリママルチテープ

    信越ポリマー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
    用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
  • 屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープ ニトハルマックXG用

    日東電工(旧:Permacel)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~90
  • 19mmx20m ビニールテープ(橙/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(橙/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1パック(10巻)
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-9材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(アイボリー) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(アイボリー)

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-107材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(緑) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(緑)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-101材質塩化ビニール
  • 19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ

    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
    用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
  • 薄肉ハーネステープ Denka(デンカ)

    薄肉ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    67,980税込74,778
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    17,980税込19,778
    1箱(110巻)ほか
    50日以内出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • ミリオンビニールテープ 灰 共和

    ミリオンビニールテープ 灰

    共和
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネステープ灰 GB[制御機器]

    ハーネステープ灰

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    電線の整理、絶縁に最適です。 ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。
    幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
  • 絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻 GB[制御機器]

    絶縁耐熱テープ20mm巾 33m巻

    GB[制御機器]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ
    用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。幅(mm)20長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
  • シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット ワザアリツールズ

    シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット

    ワザアリツールズ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    シリコン自己融着テープ。1高耐久 絶縁性・防水性に優れ1Mpa以上の圧力耐久。2高伸縮 20Aの配管も、たった8cmで施工可能。3低コスト 3mの大容量でコスパもGOOD
    用途配管から様々な漏れの補修・絶縁テープとしても入数(個)10
  • 電設用パテテープ セルパック

    電設用パテテープ

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
    材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
  • No.64自己融着防水テープ セルパック

    No.64自己融着防水テープ

    セルパック
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)
    材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001
  • No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパック

    No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ

    セルパック
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します
    材質ポリイソブチレン系長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
  • ブチルシール ミリオン

    ブチルシール

    ミリオン
    15,980税込17,578
    1箱(10巻×1箱)ほか
    4日以内出荷
    テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
    用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
  • コーテープ イチネンTASCO

    コーテープ

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
  • 電気絶縁テープ エスコ

    電気絶縁テープ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1巻
    翌日出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
    用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    8,580税込9,438
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.13淡泊黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
  • IVALUE IVETP-WT ビニールテープ(脱鉛) JIS 【白】 10巻パック イシグロ

    IVALUE IVETP-WT ビニールテープ(脱鉛) JIS 【白】 10巻パック

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
  • 布テープハーネス用 室内用 JTC

    布テープハーネス用 室内用

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。
    用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)

    アセテートクロステープ 11

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途結束用特性絶縁
  • FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボン

    FITテープ(自己融着性絶縁テープ)

    ユーボン
    749税込824
    1巻
    4日以内出荷
    絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ

    25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
    エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
  • 19mmx20m ビニールテープ(灰) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(灰)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-110材質塩化ビニール
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/10巻)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-9材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ

    19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    水漏れ等を防ぎます。
    エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水
  • マイティテープ Denka(デンカ)

    マイティテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(200巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁&シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M 仁礼工業

    ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M

    仁礼工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
    用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7652材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)213.5
  • 難燃ハーネステープ Denka(デンカ)

    難燃ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    73,980税込81,378
    1ケース(160巻)ほか
    10日以内出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
  • 自己融着テープ マスプロ電工

    自己融着テープ

    マスプロ電工
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • 3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)

    3M シリコーン製自己融着テープ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
    用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)

    日東電工(旧:Permacel)
    89,980税込98,978
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    <特長>。基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
  • 農ビテープ タキロンシーアイ

    農ビテープ

    タキロンシーアイ
    80,980税込89,078
    1ケース(50巻)
    4日以内出荷
    農ビ専用補修テープです。-。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 農ビと同原料を使用していますのでフィルムにも優しい材料になっています。
    用途フィルム補修用テープ幅(mm)80長さ(m)10
ビニールテープ
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
6ページ目: ビニールテープ 【通販モノタロウ】