絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・セルパック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・tesa(テサ/テサテープ)・GB[制御機器]・ニトムズ・共和・イシグロ・東京富士商会・TRUSCO・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・キラックス・ストロングホールド・仁礼工業・ヤマト(事務用品)・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ビニールテープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
303件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農ビテープ タキロンシーアイ

    農ビテープ

    タキロンシーアイ
    80,980税込89,078
    1ケース(50巻)
    4日以内出荷
    農ビ専用補修テープです。-。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 農ビと同原料を使用していますのでフィルムにも優しい材料になっています。
    用途フィルム補修用テープ幅(mm)80長さ(m)10
  • エスロンテープ 積水化学工業

    エスロンテープ

    積水化学工業
    23,980税込26,378
    1箱(80巻)ほか
    4日以内出荷
    電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいポリ塩化ビニルテープです。鮮やかな全15色(19mm×10m)のカラーバリエーションが揃っているので、色分けにも便利です。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ。JIS規格C2336 A種に認可(*19mm幅)。鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です。水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品です。RoHS指令準拠(10物質)対応商品。用途 電線・ケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用/各種配線・配管類の結束・色分け用
  • ブチル防食テープ 古藤工業(Monf)

    ブチル防食テープ

    古藤工業(Monf)
    31,980税込35,178
    1箱(20巻)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.4長さ(m)10
  • ハーネステープ 灰 東京富士商会

    ハーネステープ 灰

    東京富士商会
    3,998税込4,398
    1個(10個)
    3日以内出荷
    サイズ0.13t×19mm巾×20m
  • 電圧区分テープ 赤 200V 東京富士商会

    電圧区分テープ 赤 200V

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ200V用 10m
  • ハーネステープ 黒 東京富士商会

    ハーネステープ 黒

    東京富士商会
    3,998税込4,398
    1巻(10巻)
    3日以内出荷
    サイズ0.13t×19mm巾×20m
  • 防蝕テープ 黒 東京富士商会

    防蝕テープ 黒

    東京富士商会
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    サイズ50mm巾×10m
  • 2号PVCテープ 東京富士商会

    2号PVCテープ

    東京富士商会
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    サイズ0.2t×19mm巾×20m
  • ジュートテープ 東京富士商会

    ジュートテープ

    東京富士商会
    4,398税込4,838
    1巻
    3日以内出荷
    サイズ50mm巾×10m
  • ビニールテープNo.21N 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ビニールテープNo.21N

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,798税込1,978
    1パック(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    35,980税込39,578
    1巻
    51日以内出荷
    対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20
  • ハーネステープ灰 GB[制御機器]

    ハーネステープ灰

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    電線の整理、絶縁に最適です。 ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。
    幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
  • 絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB[制御機器]

    絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻

    GB[制御機器]
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ
    用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。成分粘着部/シリカゲル材質ポリイミド膜幅(mm)10長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)
  • 絶縁布テープ20mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ20mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    用途家電、車載ハーネス結束用。 トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。 ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。幅(mm)20長さ(m)30
  • 絶縁布テープ10mm巾 30m巻 GB[制御機器]

    絶縁布テープ10mm巾 30m巻

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ
    幅(mm)10長さ(m)30
  • No.63銅編素線テープ25mm*9.1m セルパック

    No.63銅編素線テープ25mm*9.1m

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
    材質編組スズメッキ銅線幅(mm)25厚さ(mm)0.5長さ(m)9.1
  • Uテープ(絶縁テープ) 古河電工パワーシステムズ

    Uテープ(絶縁テープ)

    古河電工パワーシステムズ
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    電力ケーブルに対して、絶縁処理を目的として使用する。使用後は保護としてSテープを使用する。関西電力管内で使用することが多いです。
    用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。仕様絶縁用テープ/処理後保護(Sテープ)使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防蝕テープ 富士商

    防蝕テープ

    富士商
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    電気絶縁用テープ
    グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10
  • 電設用テープ セルパック

    電設用テープ

    セルパック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能
    材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
  • No.60,No.62高圧用自己融着テープ セルパック

    No.60,No.62高圧用自己融着テープ

    セルパック
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)
    材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)10耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
    材質編組スズメッキ銅線厚さ(mm)0.5
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます
    材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    5,490税込6,039
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • IVALUE IVETP-GY ビニールテープ(脱鉛) JIS 【灰】 10巻パック イシグロ

    IVALUE IVETP-GY ビニールテープ(脱鉛) JIS 【灰】 10巻パック

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
  • IVALUE IVETP-BK ビニールテープ(脱鉛) JIS 【黒】 10巻パック イシグロ

    IVALUE IVETP-BK ビニールテープ(脱鉛) JIS 【黒】 10巻パック

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
  • ラバースプライシングテープ ストロングホールド

    ラバースプライシングテープ

    ストロングホールド
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
    用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧ゴムテープ ストロングホールド

    高電圧ゴムテープ

    ストロングホールド
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
    用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布テープハーネス用 JTC

    布テープハーネス用

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
    用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • ガスシーラー コーニング

    ガスシーラー

    コーニング
    76,980税込84,678
    1ケース(60巻)
    6日以内出荷
    長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
    用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
  • アセテートクロス粘着テープ コクゴ

    アセテートクロス粘着テープ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1箱(30m×20巻)
    7日以内出荷
    No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
  • 絶縁テープ STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁テープ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)500特性絶縁
  • ビニルテープS ニトムズ

    ビニルテープS

    ニトムズ
    21,980税込24,178
    1箱(200巻)
    6日以内出荷
    JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。 電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
    用途電気絶縁用として 各種電気コードの被覆補修・補強に。 機械・工具の絶縁被覆に 各種結束・色分けに材質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボン

    FITテープ(自己融着性絶縁テープ)

    ユーボン
    749税込824
    1巻
    4日以内出荷
    絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
  • ビニールテープ ユーボン

    ビニールテープ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長期の屋外使用に耐候性有り。
    用途温度範囲が-18℃~105℃。高温・低温下での作業に優れている。 柔軟で凸凹に対してフット性が良い。
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-8材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(青/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(青/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-3材質塩化ビニール
ビニールテープ