絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・セルパック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・tesa(テサ/テサテープ)・GB[制御機器]・ニトムズ・共和・イシグロ・東京富士商会・TRUSCO・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・キラックス・ストロングホールド・仁礼工業・ヤマト(事務用品)・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ビニールテープ

プロの現場向け3M人気商品特集
303件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イラックステープVZL 住友電気工業

    イラックステープVZL

    住友電気工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • ビニールテープ ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ

    ヤマト(事務用品)
    129税込142
    1巻
    翌々日出荷
    確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
    用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
  • 自己融着性絶縁テープ 寺岡製作所

    自己融着性絶縁テープ

    寺岡製作所
    419税込461
    1巻
    3日以内出荷
    巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。高い絶縁特性があります。耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。
    用途電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。材質支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)450粘着力(N/25mm)29.42
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ NO.2100STVH 黒

    日東電工(旧:Permacel)
    39,980税込43,978
    1箱(10巻×20パック)
    当日出荷
    低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
    用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
  • 19mmx20m ビニールテープ(茶) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(茶)

    エスコ
    245税込270
    1個
    欠品中
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-111材質塩化ビニール
  • 25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx20m ビニールテープ(赤) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(赤)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-104材質塩化ビニール
  • 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ

    40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
    用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
  • ミリオンビニールテープ 赤 共和

    ミリオンビニールテープ 赤

    共和
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード

    ストロングホールド
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • 19mmx20m ビニールテープ(白) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(白)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-105材質塩化ビニール
  • ペトロラタム系防食テープ用充填材 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ用充填材

    日東電工(旧:Permacel)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
    用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。トラスコ品番377-7138質量(kg)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50ちょう度60比重1.26加熱減量(%)0.13
  • 19mmx10m ビニールテープ エスコ

    19mmx10m ビニールテープ

    エスコ(5件のレビュー)
    835税込919
    1セット(10巻)
    当日出荷
    すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
    仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    249税込274
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • ビニールテープ ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ

    ヤマト(事務用品)
    259税込285
    1巻
    翌々日出荷
    確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
    用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
  • ミリオンビニールテープ白 共和

    ミリオンビニールテープ白

    共和
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネステープ黒 GB[制御機器]

    ハーネステープ黒

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。 ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
    幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
  • エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズ

    エフコテープ1号

    古河電工パワーシステムズ
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
    用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    3,790税込4,169
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • 自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム)

    自己融着テープ 23 19mmX9m

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
    用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)9連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
  • 50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-32材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    4,130税込4,543
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
  • イラックステープVZL 住友電気工業

    イラックステープVZL

    住友電気工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り

    日東電工(旧:Permacel)
    779税込857
    1パック(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)

    ラバーマスチックテープ 2228

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 粘着コーテープ エスコ

    粘着コーテープ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    電気絶縁性に非常に優れています。 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性に優れ、手で切ることができます。 初期粘着性に優れています。 配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336適合品。 耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
    用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用エスコ品番EA944NP-31材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    59,980税込65,978
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • トラビニ ホリコー

    トラビニ

    ホリコー
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    危険表示用トラ柄のビニールテープです。貼るだけで簡単に危険表示が可能! 工場・工事現場・立入禁止箇所・駐車場での区画整理・災害時の注意喚起など、様々な場面で活用いただけます。
    黄/黒テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルテープ JAPPY

    ビニルテープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    669税込736
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
    絶縁耐力25kV/mm以上
  • 19mmx20m ビニールテープ(黄) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(黄)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-102材質塩化ビニール
  • 50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-35材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 防食用ビニルテープ Denka(デンカ)

    防食用ビニルテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
    用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
  • ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
  • ミリオンビニールテープ 青 共和

    ミリオンビニールテープ 青

    共和
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)

    スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ