絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 電気材料

18,889件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • ツバ管 ELPA

    ツバ管

    ELPA(8件のレビュー)
    255税込281
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
    用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。仕様配線工事用全長(mm)30
  • CLIP ゴムカバー STAR CLIP

    CLIP ゴムカバー

    STAR CLIP
    339税込373
    1個
    当日出荷
    5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機

    耐油性・耐候性ブラインドバー

    オーム電機
    339税込373
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
  • アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    マットグレー
  • 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセントコンセント個数2個口
  • 電話線チップ(多回線兼用) Panasonic(パナソニック)

    電話線チップ(多回線兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業

    シーリングプラグ SPシリーズ

    タカチ電機工業
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ耐候・耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
    適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
  • コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。材質円盤:鉄板製質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
  • 24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムSWコードコンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50最大設定時間24時間使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
  • 2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
  • エフモール マサル工業

    エフモール

    マサル工業
    149税込164
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

    セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠

    神保電器(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • L形プラグ 平形コード用 明工社

    L形プラグ 平形コード用

    明工社(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービープラグ(黒) 明工社

    ムービープラグ(黒)

    明工社(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードキャッチ ELPA

    コードキャッチ

    ELPA
    370税込407
    1個
    当日出荷
    付属品粘着テープ材質塩化ビニール樹脂1袋入数(個)6
  • OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]

    OA-Wシリーズ(標準タイプ )

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM
  • スリムロッキングヘッド トーマス&ベッツ

    スリムロッキングヘッド

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • フルカラーパイロットスイッチ用カバーキャップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーパイロットスイッチ用カバーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト透明
  • ブランクチップ(スイッチ取付枠用) Panasonic(パナソニック)

    ブランクチップ(スイッチ取付枠用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用場所屋内
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル特性アース付
  • SL角形ダブルコンセント 東芝ライテック

    SL角形ダブルコンセント

    東芝ライテック(10件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ランプは橙色に光ります。
    定格電流(A)15回路方式B(片切)3線式結線方式ねじなし端子式
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 6形エンドキャップ黒ねじ 東芝ライテック

    6形エンドキャップ黒ねじ

    東芝ライテック
    219税込241
    1個
    欠品中
  • 切れるモール 2号 ELPA

    切れるモール 2号

    ELPA
    350税込385
    1個
    当日出荷
    全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W18.5XH8.2。2号。カラー:ブラック
    用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
  • NKクランプ SPタイプ ニックス

    NKクランプ SPタイプ

    ニックス
    439税込483
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    349税込384
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2

    3M
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料