絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 電気材料

18,889件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャック成端ツール 日本製線

    ジャック成端ツール

    日本製線
    539税込593
    1式
    当日出荷
    日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
  • 防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
  • アドバンスコンセントプレート5コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート5コ用

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    プレート形状2連5コ用(3コ+2コ)
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • ムービープラグ ELPA

    ムービープラグ

    ELPA(1件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    取り換え部品、180°回転プラグ。
    仕様平形コード用ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
  • パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネット

    1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
    用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
  • シールドファンフィルター EMFシリーズ タカチ電機工業

    シールドファンフィルター EMFシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB390・400シリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業

    防水シール座金 SZシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 丸打コード2M ELPA

    丸打コード2M

    ELPA(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
    コード長さ(m)2
  • SW付カバー付電池ボックス9V ELPA

    SW付カバー付電池ボックス9V

    ELPA(6件のレビュー)
    313税込344
    1個
    当日出荷
    主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1,498税込1,648
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
  • ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック)

    ジョイントキャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
  • ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付ギボシ接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
    仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
  • 埋込テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    埋込テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    799税込879
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • ツイストタイ TRUSCO

    ツイストタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100本)
    当日出荷
    指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(100本)
    当日出荷
    家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
  • フルカラーコンセント 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント 接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • CCホルダー専用固定バンド オーム電機[配線パーツ]

    CCホルダー専用固定バンド

    オーム電機[配線パーツ]
    1,798税込1,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    幅(mm)20使用周囲温度(℃)マイナス10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,298税込3,628
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    結束バンド
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングスリーブ カワグチ

    リングスリーブ

    カワグチ(1件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    規格JISC2806
  • 粘着式固定具 デンカエレクトロン

    粘着式固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
    用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    129税込142
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M 日星電気

    シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M

    日星電気
    9,998税込10,998
    1束(100本)ほか
    翌日出荷
    難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
    テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズワイド21 スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    1連用。ラウンド
    ホワイト
  • シールドクリップS両端 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップS両端

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
    仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップカバー サトーパーツ

    クリップカバー

    サトーパーツ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    C-100クリップのカバーのみ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)

    防雨型延長コード 5m

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7ブラック電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口コード長さ(m)5電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
  • アドバンスコンセントプレート9コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート9コ用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    プレート形状3連9コ用

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料