カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,468)
- エスコ(1,243)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
- RS PRO(547)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(335)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(222)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
40ページ目: 電気材料

ロッキングヘッド(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(25個)当日出荷トラスコ品番433-7182材質ポリアセタールタイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
差込形分岐用接続端子
ニチフ¥3,098税込¥3,4081箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.9種類差込型接続端子端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
差込形接続端子 F形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
フルカラー埋込トイレ換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途パイプファン用定格電圧(V)300定格電流(A)0.5回路方式片切適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロRJ45カップリング
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合分電箱:シールドその他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5色黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
ポリエチレンスパイラルチューブSE
潤工社¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトエジング
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128~税込¥141~1袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥1,098~税込¥1,208~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。色ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
CLETOP-S 交換カートリッジ
ALPSystems¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込パイロットスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式片切
アウトレット N形フリーレット
マサル工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
同軸ケーブル3C-2V
関西通信電線(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料





































![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)