カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,468)
- エスコ(1,243)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
- RS PRO(547)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(335)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(222)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
42ページ目: 電気材料

熱収縮ゴムチューブ 1M
信越化学工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮色グレー長さ(m)1主成分シリコーン特性電気特性
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
絶縁圧着端子セット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15種類絶縁付圧着端子
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
大研化成工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本(4m)当日出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
片プラグ付耐熱コード12A
ELPA(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
ランプ付中間スイッチ
ELPA(4件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷組み立て部品 ランプ付中間スイッチ仕様ランプ付質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
12A 1ッ口延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)ほか当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
メタルエフモール イリズミ
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途内曲りでの直角接続用材質鋼板形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
コンセント用プレート 引掛形15A・20A用
アメリカン電機(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から9日以内出荷プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
取付ビス・取付ネジ MTシリーズ
タカチ電機工業¥69~税込¥76~1袋(4個)ほか3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ
タカチ電機工業¥389~税込¥428~1個3日以内出荷保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE色ニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2
3M¥6,998税込¥7,6981袋(100個)当日出荷様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色黒高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
モジュラージャックガード用専用工具 取り外し専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥649税込¥7141個当日出荷モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。用途モジュラージャックガード用専用工具。トラスコ品番194-9216材質ナイロン、合成樹脂色黒
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料