カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(10)
絞り込み

電気材料 :「9mmテープ」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8932アズワン品番65-7521-68
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8935アズワン品番65-7530-08
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1217アズワン品番65-7606-41
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8756アズワン品番65-7524-24
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1224アズワン品番65-7618-69
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3044アズワン品番65-7534-98
基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入 SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(975個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 9 ピンで、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:18●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 109-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1259アズワン品番65-7642-43
ヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1954アズワン品番65-7619-57
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
899税込989
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3032アズワン品番65-7525-59
FPC/FFC コネクタ 9極 1mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKFPC/FFC コネクタ 9極 1mm 表面実装 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:9●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9795アズワン品番65-7490-28

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料