絞り込み
  • 色カラー(11)
  • 色(7)
  • 色(9)
長さ(m)
  • 305
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 152.5(1)
  • 304(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.21(1)
  • 0.33(1)
  • 0.34(1)
  • 0.52(1)
  • 0.82(1)
  • 1.31(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 5.22(1)
  • 6(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(1)
  • 0.75(1)
  • 0.96(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 2.99(1)
芯数(C)
  • 1(9)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 品川電線(8)
  • TRUSCO(1)
協和ハーモネット・ミリオン(共和)・品川電線・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「UL1015」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • ul1015 awg10
  • ul1015 awg
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
7,598税込8,358
1巻(305m)
当日出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015 AWG22 品川電線UL1015 AWG22品川電線
12,980税込14,278
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)22
UL1015 AWG24 品川電線UL1015 AWG24品川電線
10,980税込12,078
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)24
UL1015 AWG20 品川電線UL1015 AWG20品川電線
16,980税込18,678
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)20
UL1015 AWG10 品川電線UL1015 AWG10品川電線
99,980税込109,978
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)10
UL1015 AWG14 品川電線UL1015 AWG14品川電線
44,980税込49,478
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)14
UL1015単芯電線 TRUSCOUL1015単芯電線TRUSCO
3,898税込4,288
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1015 AWG16 品川電線UL1015 AWG16品川電線
31,980税込35,178
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)16
UL1015 AWG12 品川電線UL1015 AWG12品川電線
69,980税込76,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)12
UL1015 AWG18 品川電線UL1015 AWG18品川電線
22,980税込25,278
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)18

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料