カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(224)
- アルミ(3,465)
- ガラス(1,171)
- コンクリート(430)
- サイディング(98)
- ステンレス(4,280)
- セラミックス(1,190)
- タイル(169)
- チタン・ニッケル(338)
- ブロック(145)
- モルタル(97)
- レンガ(152)
- 木工(1,130)
- 樹脂(1,640)
- 瓦(87)
- 石材(512)
- 貴金属(159)
- 超硬合金(914)
- 鉄(4,766)
- 銅・真鍮(1,560)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,897)
- ミニター(1,739)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(665)
- SK11(538)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(491)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(348)
- ツボサン(344)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(251)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(193)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

バフレックスブラック
KOVAX(コバックス)(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプ粒度3000番相当寸法(mm)114×70RoHS指令(10物質対応)対応
ケンマロン(50枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50枚)当日出荷から22日以内出荷サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布
ACバンド
イチグチ(15件のレビュー)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から3日以内出荷研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルストーン#220
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!粒度220寸法(mm)100×25×13
フェルト軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)(19件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
マイクロフラップ(10×20)
イチグチ(11件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RSCスーパーカット 5枚組
日本レヂボン¥2,598~税込¥2,858~1個(5枚)当日出荷抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
クロスディスクサンダー
(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。材質ナイロン研磨材の構造不織布内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15最大回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)(本体)100、(専用パット)93販売区分業務用
キズ取りディスク
ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。砥材C穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
プラスチック用ヤスリ(GRIP付)
ツボサン(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
真鍮スパイラルブラシ
SK11(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
BSコンクリートサンダー
イチグチ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
(15件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。幅(mm)15長さ(m)5基材クラフト紙(Cwt)砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)接着剤エポキシ樹脂
鉄工用ヤスリSG
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
チャンネルブラシ(D型)
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている用途さび落とし・研磨用タイプブラシ形状D型行数3行RoHS指令(10物質対応)対応![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(5件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷エスコ品番EA819AJ-15軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻
(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質ステンレス全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
130mm コテ型ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-3質量(g)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレスハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
ネジリブラシ ナイロン(シングル巻)
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ナイロン毛で弾力があります。用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。植付(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングホイール
MASTER AIR(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(5枚)当日出荷適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"厚さ(mm)1穴径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリセット5本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本組)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


































![22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615875-221031-02.jpg)




















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)