カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(224)
- アルミ(3,459)
- ガラス(1,167)
- コンクリート(430)
- サイディング(99)
- ステンレス(4,266)
- セラミックス(1,186)
- タイル(171)
- チタン・ニッケル(319)
- ブロック(145)
- モルタル(97)
- レンガ(152)
- 木工(1,132)
- 樹脂(1,636)
- 瓦(87)
- 石材(513)
- 貴金属(159)
- 超硬合金(901)
- 鉄(4,750)
- 銅・真鍮(1,545)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,982)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,038)
- TRUSCO(666)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(494)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(252)
- ヤマグチ(230)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(195)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

真鍮ブラシ 剣先型
(18件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)230寸法A(mm)15寸法B(mm)95タイプ剣型全長C(mm)230植付(mm)95
ホイールブラシ 鋼線
(49件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3販売区分業務用
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
RELIEF(14件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
フェルトホイール 砲弾型 軸付
(38件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
(31件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(4kg)当日出荷国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
六角軸筒型ワイヤーブラシ
(51件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。毛丈(mm)27外径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35全長(mm)78最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)25線径(Φmm)0.3販売区分業務用
スコッチブライト 工業用パッド8448
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。用途細仕上げ粒度#400寸法(mm)150×230トラスコ品番114-7814色緑砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9種別4形砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
フレキシブル砥石 2枚補強 Z
(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(20枚)当日出荷吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等仕様2枚補強粒度36厚さ(mm)5色緑砥材Z穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等販売区分業務用
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF販売区分業務用
スコッチブライト 工業用パッド7447PRO
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(20枚)当日出荷2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など寸法(mm)150×230粒度#320色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
スーパーアシレックス レモン
KOVAX(コバックス)(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50枚)ほか当日出荷カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎますベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm
(32件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
空砥ぎペーパー(1枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(29件のレビュー)¥84~税込¥92~1枚当日出荷汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。寸法(mm)230×280基材Cw
組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5種類)ほか当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルストーン#400
DAYTONA(デイトナ)(70件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!粒度400寸法(mm)100×25×13
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
(36件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
ダイヤモンドシャープナー
(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm
(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
研磨パッド ロール
(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻(60シート)当日出荷内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。 研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320仕様幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。厚さ(mm)約5砥材アルミナ基材ナイロン不織布シートサイズ(mm)100×200寸法(mm×m)200×6
組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチブライト スーパーがんこ
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚ほか当日出荷研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし色こげ茶研磨材の構造不織布
鉄工ヤスリ 半丸形
(16件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
フェルトディスク フラップタイプ
(31件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm
(39件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル販売区分業務用
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)
日東工器(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
スチールウール(ポンド巻き)
ボンスター(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。用途金属・床などの研磨・清掃 ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など 研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。材質(鉄)スチールウール100%質量(g)約450パッケージサイズ(mm)約390×110×75適合材金属、床面など
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1ロール当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
青棒
光陽社(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。用途金属全般の鏡面仕上げ色緑種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材

















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)