絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,100件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム

    ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
    成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油砥石中目(A角) 大和製砥所

    油砥石中目(A角)

    大和製砥所(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
    種別粒度180(中目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
  • 布バフ モノタロウ

    布バフ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
    材質純綿厚さ(mm)10適合材各種金属
  • ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウ

    ベベルブラシ メッキ付 鋼線

    モノタロウ(33件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
    用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25毛丈(mm)18外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15ねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)60販売区分業務用
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(7件のレビュー)
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。形状A粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • 研磨パッド #400 モノタロウ

    研磨パッド #400

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    当日出荷
    標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
    用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属
  • サンドシートEX SHINEX(シャイネックス)

    サンドシートEX

    SHINEX(シャイネックス)(22件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
    寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
  • スチールウール ソープパッド ボンスター

    スチールウール ソープパッド

    ボンスター(5件のレビュー)
    299税込329
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。
    用途金属・床などの研磨・清掃材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸型式寸法(mm)約65×60×25等級#0適合材金属、床面など
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • ヤスリセット ホーザン

    ヤスリセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10本組)
    当日出荷
    10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
    質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
  • ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ

    ナイロンディスク ミックス品

    モノタロウ(39件のレビュー)
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
    用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、アルミ、木材外径(mm)100販売区分業務用
  • 鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
    用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布シャンク径(Φmm)6.35
  • ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
  • サンディングディスク マキタ

    サンディングディスク

    マキタ(20件のレビュー)
    609税込670
    1箱(5枚)
    当日出荷
    吸じん穴付
    用途木工用適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030外径(Φmm)125砥粒WA
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

    RELIEF(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.13適合材ステンレス、アルミなどブラシ長(mm)60
  • 六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11

    六角軸ロータリーバー鉄工用

    SK11(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
    用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A砥粒ケース色グリーン
  • ダイヤブリック サンタイガー

    ダイヤブリック

    サンタイガー(30件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    簡単に研削砥石の修正が出来ます。
    用途研削砥石の修正粒度20寸法(mm)150×50×25砥材C
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
    寸法(mm)12×330砥材セラミックベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330
  • 研磨ディスク 木工用 モノタロウ

    研磨ディスク 木工用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • ケンマロンスーパー FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロンスーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
    用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理寸法(mm)150×230適合材金属
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • 軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ

    軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
    用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
  • 鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 丸形

    モノタロウ(12件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼形状タイプ単目
  • ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウ

    ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に付属品Φ15mmリング仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)約2ダイヤ層幅(mm)約7販売区分業務用
  • スーパーバフレックス グリーン KOVAX(コバックス)

    スーパーバフレックス グリーン

    KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
    仕様肌調整用種別グリーン粒度2000番相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ヨージ(180mm) TRUSCO

    竹ヨージ(180mm)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
  • 布ヤスリ(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    布ヤスリ(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
    寸法(mm)230×280砥材AA基材綿布RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)

    マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)

    FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
  • 機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO

    機械植尺ー竹ブラシナイロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
  • インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク シールはがし用

    ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    用途金属研磨に(鉄・ステンレス)適合電気ドリル、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35粒度60砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
  • コテ型ブラシ[スチール] エスコ

    コテ型ブラシ[スチール]

    エスコ(16件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    作業性に優れたコテ型ブラシ。
    エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
  • 鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ

    鮫肌 プレミアムホワイトチップソー

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
    用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
  • サンディングペーパー マキタ

    サンディングペーパー

    マキタ(23件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合本体BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)寸法(mm)93×228タイプクランプ式砥粒WA
  • ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細半丸

    モノタロウ(31件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162刃長(mm)155刃幅(mm)先端:4、末端:27.5材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材