絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ペンチ

991件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー万能ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー万能ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワーラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)161質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO

    寸切リ修正ペンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
    全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
  • 圧着ペンチ イチネンTASCO

    圧着ペンチ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適用範囲…特小、小、中、大。全長…254mm。質量…430g
    全長(mm)254
  • 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用多機能ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
    用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。トラスコ品番337-1079材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼全長(mm)200皮むき能力AWG10~20切断能力(mm)ケーブルΦ15
  • ミニニッパ125mm(ソフトカバー/バネ付) メリー

    ミニニッパ125mm(ソフトカバー/バネ付)

    メリー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番368-9123型式77S寸法(mm)125刃の種別薄刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付・スプリング付ペンチ WELL

    キャップ付・スプリング付ペンチ

    WELL
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
    用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。トラスコ品番364-7143材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
  • ラジオペンチ マルビー

    ラジオペンチ

    マルビー
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。 刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。 すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。
    用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニールグリップ
  • リードペンチ バネ付 廣田工具製作所

    リードペンチ バネ付

    廣田工具製作所
    4,198税込4,618
    1丁
    22日以内出荷
    1丁ずつ職人が手作りしています!。超ロングセラー!。もちろん日本製。
    全長(mm)140質量(g)65アズワン品番64-1126-18
  • 先曲りペンチ バネ付 廣田工具製作所

    先曲りペンチ バネ付

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
    全長(mm)132質量(g)65アズワン品番64-1126-17
  • ラジオペンチ 廣田工具製作所

    ラジオペンチ

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    24日以内出荷
    大きめの200mmタイプ!。これぞスタンダード!。シンプルなラジオペンチ!
    全長(mm)200質量(g)205切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6アズワン品番64-1126-01
  • ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ KEIBA

    ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ

    KEIBA
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
  • 偏芯強力ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 圧着ペンチ(旗型端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗型端子用)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1丁
    当日出荷
    旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
    仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
  • 0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) エスコ

    0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1丁
    翌日出荷
    端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
    仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子
  • 137mm ラジオペンチ エスコ

    137mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    翌日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
    仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
  • 1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)1.25-5.5
  • 0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-2.5
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約200刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線3.4熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
  • プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
  • ペンチ ホーザン

    ペンチ

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ローレット付、幅広、汎用型タイプ 従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。 カッター刃付のため電線の切断も行えます。
    全長(mm)139質量(g)110切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)58アズワン品番64-5106-19切断能力(mm2)より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドペンチ ストッパー付 Clover(クロバー)

    ラウンドペンチ ストッパー付

    Clover(クロバー)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ピンやワイヤーを丸めるときに便利な丸形のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
    材質ステンレス製長さ(mm)135アズワン品番62-4088-16
  • KingTTC ラジオペンチ120mm No.13 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ラジオペンチ120mm No.13

    TSUNODA(ツノダ)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
    用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • プライヤホルダースペア TRUSCO

    プライヤホルダースペア

    TRUSCO
    569税込626
    1セット(3枚)
    当日出荷
    TPH-300A用のスペアプレートです。
    トラスコ品番114-8119材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)66.6質量(g)45奥行(mm)7
  • 電PRO偏芯ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏芯ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
    仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
  • 平ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    平ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)160質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • JIS認証ペンチ イチネンTASCO

    JIS認証ペンチ

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • パワー万能ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • パワーグリップラジオペンチ200mm DAYTONA(デイトナ)

    パワーグリップラジオペンチ200mm

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • エクセレントシリーズ マルチペンチ VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ マルチペンチ

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • エクセレントシリーズ ラジオペンチ VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ラジオペンチ

    VICTOR(花園工具)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm) 鋼線2.6
  • 電工ペンチセット Strong Tool

    電工ペンチセット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチ
  • タイルニッパーL型 三木技研

    タイルニッパーL型

    三木技研
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
    全長(mm)250刃幅(mm)16
  • TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ TSUNODA(ツノダ)

    TTC POWER 万能ペンチ(偏芯テコ) エラストマーグリップ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    仕様圧着機能付トラスコ品番785-1821全長(mm)235質量(g)350取付穴切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。
    材質特殊鋼寸法(mm)200全長(mm)200質量(g)394切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
    材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ