カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(14)
        • 作業灯(2)
        • 懐中電灯・ライト(2)

照明 :「24v w球」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1パック(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
チャンネル球0.6W 旭光電機工業チャンネル球0.6W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 24V 5Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48直径(mm)20
24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
ウエッジ球T524V1.4W 旭光電機工業ウエッジ球T524V1.4W旭光電機工業
139税込153
1個
当日出荷
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,760税込1,936
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業LEDコネクトライン両面発光2m白日動工業
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LED
ナツメ球 24V10W セイコーナツメ球 24V10Wセイコー
389税込428
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)24口金E12ガラス部T-20
ミニクリプトン球 PS35E17 22W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 22Wオーム電機
349税込384
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35全高(mm)67直径(mm)35
リモコン式HIDムービングサーチライト 日動工業リモコン式HIDムービングサーチライト日動工業
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適 リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等材質ASA、ポリカーボネオイト付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード質量(kg)2.3タイプ屋外型消費電力(W)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260光源H.I.D キセノン球 35W角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120照度(Lx)(1m)220000寿命3000時間使用環境温度(℃)-10~50光度(cd)289000防水仕様IP66バルブH.I.D キセノン球照射距離(m)約500
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機ウエッジ球 T10 24V 3Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10
LEDコネクトライン片面発光2m白 日動工業LEDコネクトライン片面発光2m白日動工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)22スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.23電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)2000電球の種類LED
ウエッジ球T1024V3W 旭光電機工業ウエッジ球T1024V3W旭光電機工業
139税込153
1個
9日以内出荷

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明